PETERSEN PRODUCTS 938-9-serien hydrostatisk pump, membranstil


Filter
StilModellPris (ex moms)
A
938-9335-H
115 167 SEK
RFQ
B
938-93095
61 511 SEK
B
938-93095-H
68 425 SEK

938-9-serien hydrostatisk pump, membranstil

Petersen Products 938-9-serien hydrostatiska pumpar används för att överföra hydraulisk kraft genom att omvandla mekanisk energi till vätskeflöde och tryck. De har en 16-liters polyetentank och en gångjärnsförsedd ram som ger enkel åtkomst till motorn. Dessa bärbara pumos finns i varianter av 9.5 gpm vid 550 psi och 35 gpm vid 290 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?