IEC miniatyrbrytare

Filter

GENERAL ELECTRIC -

Spectra Series effektbrytare, SRPK, 700A, 600VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
SRPK1200B700CE6JZN3 584 SEK
Se detaljer
SQUARE D -

Miniatyrbrytare, 10KAIC vid 480v, 100A, 3-polig

ModellArtikelPris (ex moms)
MG60959CE6HHN3 603 SEK
Se detaljer
GENERAL ELECTRIC -

Gjuten brytare, 22kAIC @ 240V, 90A, 3 pol

ModellArtikelPris (ex moms)
THHQL32090CE6KLF2 463 SEK
Se detaljer
GENERAL ELECTRIC -

Spectra Series effektbrytare, SRPG, 250A, 600VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
SRPG400B250CE6JZJ3 584 SEK
Se detaljer
GENERAL ELECTRIC -

Gjuten brytare, 400A, 2P, 35kAIC vid 480V

ModellArtikelPris (ex moms)
SGHH26AT0400CE6KAA33 554 SEK
Se detaljer
GENERAL ELECTRIC -

Kretsbrytare i formgjuten hölje, 175A, 600V, 200kAIC vid 480V

ModellArtikelPris (ex moms)
THLC436400CE6KGF46 411 SEK
Se detaljer
ABB -

Gjuten brytare, 22kAIC @ 480V, panelmontering

ModellArtikelPris (ex moms)
T1N060TLCE6KRY7 754 SEK
Se detaljer
GENERAL ELECTRIC -

Spectra gjuten höljesbrytare, 100A, 480VAC, 65kAIC

ModellArtikelPris (ex moms)
SELA24AT0100CE6JZP-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Spectra Series effektbrytare, SRPG, 225A, 600VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
SRPG400B225CE6JZH-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Spectra Series effektbrytare, SRPG, 350A, 600VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
SRPG600B350CE6JZL-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Spectra gjuten höljesbrytare, 400A, 480VAC, 35kAIC

ModellArtikelPris (ex moms)
SGHB36BB0400CE6JZQ-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Bolt på effektbrytare, 800A, 600V, 3P, 50kAIC @ 480V

ModellArtikelPris (ex moms)
SKHB36BC0800CE6KBN-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Gjuten brytare, K1200 Line, 3P, 1200A, 600VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
TKMA3T1200CE6KPN-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Spectra Series effektbrytare, SRPG, 250A, 600VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
SRPG600B250CE6JZK-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Kretsbrytare i formgjuten hölje, 600V, 50kAIC vid 480V, 3P

ModellArtikelPris (ex moms)
SKHH36AT1200CE6KBP-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Circuit Breaker, TB4 Frame Type, 600 Volts, 400 Amp., 3 Pole, AC Voltage

ModellArtikelPris (ex moms)
TB43400-AF14CE6KBX-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Gjuten brytare, 65kAIC @ 480V, 100A, 3 pol

ModellArtikelPris (ex moms)
TEML36100CE6KEG-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Kretsbrytare i formgjuten hölje, 175A, 600V, 200kAIC vid 480V

ModellArtikelPris (ex moms)
THLC236175WLCE6KGE-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Kretsbrytare i formgjuten hölje, 350A, 22kAIC vid 240VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
TJD424350CE6KPM-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Strömbrytare, TQDL ramtyp, 240 volt, 150 ampere, 2-polig, AC-spänning

ModellArtikelPris (ex moms)
TQDL21150CE6KQE-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Gjuten brytare, Q-linje, 3-polig, 225A, 240VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
THQD32225ST1CE6KKD-
RFQ

IEC miniatyrbrytare

Miniatyrbrytare är konstruerade för att avbryta strömmen till elektriska kretsar vid överbelastning eller kortslutning. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Eaton, Ruta D, Dayton och General Electric brytare med en termomagnetisk utlösningsenhet för att tillhandahålla både tidsfördröjda och momentana strömbegränsande funktioner. De levereras också med ett DIN-skenmonteringssystem utrustat med klämmor för att säkerställa enkel fastsättning på panelboards eller lastcentra. Valda modeller från Eaton har en färgkodad indikator för omedelbar indikering av enhetens status och en strömbegränsande och utlösningsfri design för att minska genomsläppsenergin genom att ge snabb kortslutningsavbrott och hålla brytaren i OFF-läge även när den hålls PÅ med kraft, respektive . Välj bland ett brett utbud av dessa IEC miniatyrbrytare med enkla, dubbla och tredubbla poler tillgängliga i strömstyrka från 0.5 till 40 A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?