STREAMLIGHT Lanternorna

Perfekt för soldater, skyttar och brottsbekämpare att samtidigt belysa målet. Ge en maximal intensitet på 5300 lumen och kan ta upp till 8 timmar. Valda modeller har ABS-termoplastkonstruktion för hög draghållfasthet och slagtålighet

Filter

STREAMLIGHT -

Lanternorna

StilModellFicklampaBatterier ingårBatteriets bränningstidLängdLens MaterialLjusutgångslägenLumensLumens intervallPris (ex moms)
A44941Generell meningNej7/15.5/37/192/288 hr.5.44 "PlastHög / Medium / Låg200 / 100 / 50 / 7100 till 249783 SEK
B45871TaktiskaJa7/15 timmar11.5 "PlastHögt lågt540/330450 till 7505 652 SEK
C45661TaktiskaJa2/4/8 timmar12 5 / 16 "polykarbonatHög, Medium, Låg3600 hög / 2400 medel / 1200 lågStörre än 75011 938 SEK
STREAMLIGHT -

LED-uppladdningsbar lykta

StilModellLängdBatteriets bränningstidBatteritypLjusutgångLumensLumens intervallMaximal lumenutgångHögsta strålintensitetPris (ex moms)
A444507.5 "6 timmarLitium-Ion145 lm145/70100 till 24914580,000/40,000 cd5 869 SEK
B4580511.5 "8/18 timmarBly-syra-540/330450 till 7506154000/2150 cd5 214 SEK
C4586111.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd5 445 SEK
D4581511.5 "8/18 timmarBly-syra-540/330450 till 7506154000/2150 cd5 260 SEK
E4581111.5 "8/18 timmarBly-syra-540/330450 till 7506154000/2150 cd5 718 SEK
C4586511.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd4 929 SEK
B4580611.5 "8/18 timmarBly-syra-615/330450 till 7506154000/2150 cd4 689 SEK
F4585711.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd5 549 SEK
C4588211.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd4 304 SEK
G4587611.5 "7/15 timmarBly-syra-Hög - 540 / Låg - 330450 till 75054055,000/32,000 cd4 399 SEK
B4580711.5 "8/18 timmarBly-syra-615/330450 till 7506154000/2150 cd5 201 SEK
H4582511.5 "8/18 timmarBly-syra-540/330450 till 7506154000/2150 cd4 987 SEK
I4586611.5 "7/15 timmarBly-syra-Hög - 540 / Låg - 330450 till 75054055,000/32,000 cd3 732 SEK
F4585611.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd4 521 SEK
F4585511.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd4 890 SEK
J4580111.5 "8/18 timmarBly-syra615/330 ​​lm615/330450 till 7506154000/2150 cd5 507 SEK
H4582611.5 "8/18 timmarBly-syra-615/330450 till 7506154000/2150 cd4 555 SEK
D4581711.5 "8/18 timmarBly-syra-615/330450 till 7506154000/2150 cd5 461 SEK
E4583211.5 "8/18 timmarBly-syra-540/330450 till 7506154000/2150 cd5 127 SEK
STREAMLIGHT -

Lykta, LED, plast, maximal lumenutgång 540, solbränna, 7.25 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
44931ACD2MRE1 091 SEK
STREAMLIGHT -

Laddningsbar Lantern Hid Xenon 12v Orange

ModellArtikelPris (ex moms)
45605AF7LMP12 488 SEK
STREAMLIGHT -

Bärbar scen Ljusgul / svart

ModellArtikelPris (ex moms)
45670AF9NRN19 355 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?