Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 45807 Uppladdningsbar lykta 120v Ac / 12v DC Orange | AF7LMH 21XN26

STREAMLIGHT 45807 Uppladdningsbar lykta 120v Ac/12v Dc Orange

Finns i lager
Artikel: AF7LMH Modell: 45807Korsreferens: 21XN26
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
5 201 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaddningsbar lykta
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid8/18 timmar
batteri~~POS=TRUNC6V
BatteritypBly-syra
Strålavstånd126 / 93m
KroppsfärgOrange
Body MaterialABS termoplast
Ljusstyrka2,150 till 4,000
Diameter5 7 / 64 "
FicklampaTaktiska
FokusFast
slag~~POS=TRUNCNej
Lampans liv50K tim
lamptypLED
Längd11.5 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens615/330
Lumens intervall450 till 750
Maximal lumenutgång615
Antal batterier1
Högsta strålintensitet4000/2150 cd
Byte lampa45842
Körtid vid hög inställning8 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
SäkerhetsgraderingNFPA 1901-14.1.11.2 (2003) Certifierad Monterad i valfri position
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier7.90 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.97
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8513102000

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatteriets bränningstidBatteritypLjusutgångLumensLumens intervallMaximal lumenutgångHögsta strålintensitetPris
STREAMLIGHT 45866 Uppladdningsbar lykta Led Beige | AB6LKQ 21XN22 4586611.5 "7/15 timmarBly-syra-Hög - 540 / Låg - 330450 till 75054055,000/32,000 cd3 732 kr
STREAMLIGHT 45876 Uppladdningsbar lykta Led Gul | AB6LKR 21XN23 4587611.5 "7/15 timmarBly-syra-Hög - 540 / Låg - 330450 till 75054055,000/32,000 cd4 399 kr
STREAMLIGHT 44450 Lykta uppladdningsbar apelsin | AD3AGZ 3XFL8 444507.5 "6 timmarLitium-Ion145 lm145/70100 till 24914580,000/40,000 cd5 869 kr
STREAMLIGHT 45801 Laddningsbar lykta 6v Orange | AE6MHZ 5TZJ4 4580111.5 "8/18 timmarBly-syra615/330 ​​lm615/330450 till 7506154000/2150 cd5 507 kr
STREAMLIGHT 45855 Uppladdningsbar lykta Led 6v Orange | AF7LMB 21XN17 4585511.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd4 890 kr
STREAMLIGHT 45857 Uppladdningsbar lykta 120v Ac 12v DC Orange | AF7LMC 21XN19 4585711.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd5 549 kr
STREAMLIGHT 45856 Uppladdningsbar lykta Led Orange | AF7LME 21XN21 4585611.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd4 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 45807 Uppladdningsbar lykta 120v Ac/12v Dc Orange
5 201 kr /enhet