Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BESSEY AV2 Trägolvavstånd 5 till 20 mm glas nylon | AD3TVX 40P199

BESSEY AV2 Trägolvavstånd 5 till 20 mm glasnylon

Finns i lager
Artikel: AD3TVX Modell: AV2Korsreferens: 40P199

Få det Maj 14, Tisdag
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpacer av trägolv
Kapacitet5 till 20 mm
ByggGlasfylld nylon
Storlek89 mm käftbredd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Avstånd till vägg kan ställas in genom att vrida på den röda urtavlan, för att ta bort den, vrid ratten för att frigöra tryck, undviker tryckpunkter, glider inte eller lutar, exakt millimeterskala, stötar och bryter motståndskraftigt

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BESSEY AV2 Trägolvavstånd 5 till 20 mm glasnylon
184SEK /enhet