ARMOR COAT Lås tvättmaskiner

Filter

Split lock washers are used with standard fasteners to provide higher torque and exert spring tension that keeps the fastener from vibrating loose in automotive, aircraft and marine applications....Läs mer
ARMOR COAT -

Split Lock brickor

StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.StorlekTjocklekPris (ex moms)
Amoms 2360501 / 2 "0.512 "0.869 "1 / 2 "0.125 "129 SEK
Bmoms 2360461 / 4 "0.260 "0.487 "1 / 4 "0.062 "80 SEK
Cmoms 2360523 / 4 "0.766 "1.265 "3 / 4 "0.188 "217 SEK
Dmoms 2360483 / 8 "0.385 "0.68 "3 / 8 "0.094 "135 SEK
Emoms 2360515 / 8 "0.641 "1.073 "5 / 8 "0.156 "248 SEK
Fmoms 2360475 / 16 "0.322 "0.583 "5 / 16 "0.078 "46 SEK
Gmoms 2360497 / 16 "0.450 "0.776 "7 / 16 "0.109 "95 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?