Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51300.013.0037 Maskinskruv Platt Rostfritt Stål 6-32 X 3/8 Längd, 100PK | AB8WPV 2AA84

APPROVED VENDOR U51300.013.0037 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 3/8 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8WPV Modell: U51300.013.0037Korsreferens: 2AA84 / 126Y13

Få det Maj 22, Onsdag
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
57SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.262-0.238 "
Huvudhöjd0.083 "(Ref)
Head TypFlat
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0693
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0037 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 3/8 Längd, 100PK
57SEK /packa