Blandningsventiler

Filter

Blandningsventiler är utformade för att kontrollera vattnets temperatur genom att blanda varmt och kallt vatten, för att upprätthålla säkra och optimala utloppsförhållanden. De är idealiska för användning i en mängd olika...Läs mer

GROHE -

Universal Diverter StarLight Chrome

ModellArtikelPris (ex moms)
47689000CR3MDK1 286 SEK
WATTS -

Termostatisk blandningsventil

ModellArtikelPris (ex moms)
3/8 LFUSG-B-SC M3CN2TNX4 487 SEK
ACORN -

Blandningsventil, mässing, 12 gpm flödeshastighet, NPT-inlopp, NPT-utlopp, 1/2 tums inloppsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
ST7069CJ2VBH3 361 SEK
SYMMONS -

Blandningsventil

ModellArtikelPris (ex moms)
7-200NWCU4XXN25 104 SEK
1...34

Blandningsventiler

Blandningsventiler är utformade för att justera vattentemperaturen som kommer ut från varmvattenberedaren genom att automatiskt blanda rätt mängd kallt vatten för att bibehålla säkra och optimala utloppsförhållanden. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa ventiler från märken som Acorn, Cash Acme, Bradley, Leonard Valve, Powers, Speakman, Taco, Watts, Wilkins och Guardian Equipment. Watt termostatiska blandningsventiler kan skydda VVS-enheten från termiska stötar, skållning och kontaminering orsakad av otemperatur och oövervakad vattenförsörjning. Dessa enheter har en temperaturlåsmekanism som förhindrar obehörig ändring av inställda temperaturinställningar och en filterskärm för att hålla partiklarna borta från ventilen. De finns i monteringsalternativ för löd, kompression, gängad, snabbkoppling och lösningsmedelssvetsutlopp för att underlätta installation och underhåll. Leonard Valve blandningsventiler är bronskonstruerade enheter med låsningstemperaturregulatorer, inställda på maximalt 85 grader F, för att förhindra oavsiktliga inställningsändringar. Dessa ventiler är integrerade med en speciell intern förbikopplingsanläggning för kallt vatten som kan hantera flödeshastigheter och tryck upp till 20 GPM respektive 30 PSI i händelse av fel på varmvattenförsörjning. De finns i ett brett utbud av kranstorlekar på upp till 2 tum på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilket är det optimala temperaturområdet för Powers shuntventiler?

Powers HydroGuard-seriens blandningsventiler måste ha ett justerbart utloppstemperaturområde på 65 till 95 grader Fahrenheit.

Vilken funktion har avancerad paraffinaktiveringsteknik?

En avancerad paraffinaktiveringsteknik är utformad för att snabbt kompensera för temperaturfluktuationer på grund av förändringar i inloppstemperatur eller tryck.

Vad är användningen av en ensätesdesign i Master blandningsventiler?

Watts Master Series blandningsventiler har en ensätesdesign som säkerställer en tät avstängning i händelse av förlust av kallvattentillförsel, vilket förhindrar att hett vatten rinner genom ventilen och kan orsaka skållning eller andra faror.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?