Blandningsventiler

Filter

Blandningsventiler är utformade för att kontrollera vattnets temperatur genom att blanda varmt och kallt vatten, för att upprätthålla säkra och optimala utloppsförhållanden. De är idealiska för användning i en mängd olika...Läs mer

WATTS -

Varmvattenförlängare blandningsventiler

StilModellVarmt inloppstemperaturområdeInloppsanslutningUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPris (ex moms)
ALF70AT 3/4---3 / 4 "Gängad kvinna4 045 SEK
BLF70A 3/4---3 / 4 "Socket3 468 SEK
BLFL70A 3/4---3 / 4 "Socket4 259 SEK
CLFL70A-F 1/2100 till 130° FSocketSocket1 / 2 "Socket3 682 SEK
DLFL70AT 1/2100 till 130° FGängad kvinnaGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna3 849 SEK
CLF70A-F 1/2120 till 160° FSocketSocket1 / 2 "Socket2 994 SEK
DLF70AT 1/2120 till 160° FGängad kvinnaGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna3 310 SEK
BRADLEY -

Termostatiska blandningsventiler

StilModellPris (ex moms)
AS59-40073 272 SEK
BS19-201016 981 SEK
CS19-2250GR25 875 SEK
CS19-2150GR17 037 SEK
DS59-20056 373 SEK
ACORN ENGINEERING -

Reparationssatser för blandningsventiler

StilModellArtikelPris (ex moms)
A7804-500-001Bygg om kit8 699 SEK
B7804-504-001Bygg om kit515 SEK
C7801-504-001Bygg om kit335 SEK
D7801-500-001Bygg om kit2 997 SEK
E7808-504-001Bygg om kit816 SEK
F7808-500-001Bygg om kit13 400 SEK
G7808-502-001Ersättningssats4 915 SEK
H7801-503-001Ersättningssats370 SEK
G7804-503-001Ersättningssats981 SEK
G7808-503-001Ersättningssats1 444 SEK
G7804-502-001Ersättningssats3 018 SEK
I7801-502-001Ersättningssats910 SEK
CASH ACME -

Termostatisk blandningsventil 3/4 tum 200 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
24832AF6ZDM2 468 SEK
MOEN -

Termostatisk blandningsventil, mässing, 1/2 tums inloppsstorlek, kompressionsinlopp

ModellArtikelPris (ex moms)
104465CT3TKR2 316 SEK
CASH ACME -

Inline varmvattenavstängning 1/2 tum 145 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
24718AF6ZDP803 SEK
ACORN -

Termostatisk blandningsventil, mässing, 4 gpm flödeshastighet, NPT/svettinlopp, NPT-utlopp

ModellArtikelPris (ex moms)
SV16-LVRCJ3QAM5 908 SEK
HAWS -

Nödblandningsventil, 10 Gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
9201EWCR3TRN6 418 SEK
WATTS -

Varmvattenblandningsventil, inlopp 100 till 130 grader. F, 3/4 tums uttag

ModellArtikelPris (ex moms)
LFL70AT 3/4BR6ERZ4 752 SEK
ZURN -

Termostatisk blandningsventil hona NPT-anslutning blyfri, 1/2 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
12-ZW1017XLCV8MVE2 540 SEK
BRADLEY -

Nödblandningsventil, 1/2 tum Npt X 1/2 tum Npt, mässing/rostfritt stål, 7 tum Ht

ModellArtikelPris (ex moms)
S59-1005CP2AUX6 494 SEK
RUBBERMAID -

Blandningsventil, blyfri mässing, Nps-inlopp, Nps-utlopp

ModellArtikelPris (ex moms)
490179CT9FFG1 832 SEK
POWERS -

Checkstop-ombyggnadssats 3/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
LF390800AF8XXX2 316 SEK
BRADLEY -

Blyfri ventilenhet, navigator

ModellArtikelPris (ex moms)
S08-1431TMACP2AVD13 690 SEK
CASH ACME -

Mini termostatisk blandningsventil 3/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
HG145AF6ZDN1 248 SEK
HONEYWELL -

Blandningsventil, 1/2 tums storlek, 3-vägs, normalt öppen

ModellArtikelPris (ex moms)
VP526A1019CJ2VBL6 426 SEK
SPEAKMAN -

Termostatisk blandningsventil

ModellArtikelPris (ex moms)
STW-350CE2BRJ19 679 SEK
Se detaljer
HONEYWELL -

Enhetsvattenventil, 3-vägs avledning, sekvensering, 1/2 tum OD

ModellArtikelPris (ex moms)
VP522B1003/UBP3VWJ13 618 SEK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Termostatisk blandningsventil

ModellArtikelPris (ex moms)
STW-370CE2BRL9 004 SEK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Termostatisk blandningsventil

ModellArtikelPris (ex moms)
STW-362CE2BRK17 860 SEK
Se detaljer
HONEYWELL -

Enhetsvattenventil, 3-vägs avledning, sekvensering, 7/8 tum OD

ModellArtikelPris (ex moms)
VP522B1029/UBP4AYY14 598 SEK
Se detaljer

Blandningsventiler

Blandningsventiler är utformade för att justera vattentemperaturen som kommer ut från varmvattenberedaren genom att automatiskt blanda rätt mängd kallt vatten för att bibehålla säkra och optimala utloppsförhållanden. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa ventiler från märken som Acorn, Cash Acme, Bradley, Leonard Valve, Powers, Speakman, Taco, Watts, Wilkins och Guardian Equipment. Watt termostatiska blandningsventiler kan skydda VVS-enheten från termiska stötar, skållning och kontaminering orsakad av otemperatur och oövervakad vattenförsörjning. Dessa enheter har en temperaturlåsmekanism som förhindrar obehörig ändring av inställda temperaturinställningar och en filterskärm för att hålla partiklarna borta från ventilen. De finns i monteringsalternativ för löd, kompression, gängad, snabbkoppling och lösningsmedelssvetsutlopp för att underlätta installation och underhåll. Leonard Valve blandningsventiler är bronskonstruerade enheter med låsningstemperaturregulatorer, inställda på maximalt 85 grader F, för att förhindra oavsiktliga inställningsändringar. Dessa ventiler är integrerade med en speciell intern förbikopplingsanläggning för kallt vatten som kan hantera flödeshastigheter och tryck upp till 20 GPM respektive 30 PSI i händelse av fel på varmvattenförsörjning. De finns i ett brett utbud av kranstorlekar på upp till 2 tum på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilket är det optimala temperaturområdet för Powers shuntventiler?

Powers HydroGuard-seriens blandningsventiler måste ha ett justerbart utloppstemperaturområde på 65 till 95 grader Fahrenheit.

Vilken funktion har avancerad paraffinaktiveringsteknik?

En avancerad paraffinaktiveringsteknik är utformad för att snabbt kompensera för temperaturfluktuationer på grund av förändringar i inloppstemperatur eller tryck.

Vad är användningen av en ensätesdesign i Master blandningsventiler?

Watts Master Series blandningsventiler har en ensätesdesign som säkerställer en tät avstängning i händelse av förlust av kallvattentillförsel, vilket förhindrar att hett vatten rinner genom ventilen och kan orsaka skållning eller andra faror.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?