NB Monterade linjära lager

Filter

StilModellTotal breddFat Dia.Bore Dia.Statisk lastkapacitetDynamisk lastkapacitetFlänsdia.MonteringshålcentrumMonteringshål Dia.Pris (ex moms)
ASSPF 630mm14mm6mm512 lbC 1.22 kN30mm22 mm3.4x6.5x3.3 mm1 727 SEK
ASSPF 1042mm21mm10mm1138 lbC 4.40 kN42mm32 mm4.5x8x4.4 mm1 768 SEK
ASSPF 13A43mm24mm13mm1097 lbC 21.0 kN43mm33 mm4.5x8x4.4 mm2 021 SEK
ASSPF 16A50mm31mm16mm2513 lbC 60.0 kN50mm40 mm4.5x8x4.4 mm2 442 SEK
ASSPF 3070mm45mm28mm5206 lbC 289.0 kN70mm54 mm6.6x11x6.5 mm4 464 SEK
StilModellMonteringshålcentrumFat Dia.KroppsbreddMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddAxel Dia.Pris (ex moms)
ASWF4GUU0.875 "0.5 "0.5 "0.156 "1.25 "0.75 "0.5 "0.25 "424 SEK
ASWF6GUU1.062 "0.625 "0.625 "0.187 "1.5 "0.875 "0.625 "0.375 "443 SEK
ASWF8GUU1.312 "0.875 "0.875 "0.187 "1.75 "1.25 "0.875 "0.5 "451 SEK
ASWF32GUU3.687 "3.75 "3"0.344 "4.375 "4"3"2"2 772 SEK
NB -

Flänslager

StilModellArtikelHöjdFat Dia.Bearing TypeMaterialMonteringshålMonteringshålcentrumMonteringshål Dia.Pris (ex moms)
ASWF10GUULinjärt rund flänslager1.1251.125 "BollStål0.1875 "1.562 "0.187 "551 SEK
ASWF24GUULinjärt rund flänslager2.3753"BollStål0.344 "3.062 "0.344 "2 058 SEK
ASWF16GUULinjärt rund flänslager1.56252"BollStål0.2187 "2.031 "0.218 "1 023 SEK
ASWF12GUULinjärt rund flänslager1.251.562 "BollStål0.2187 "1.718 "0.218 "668 SEK
ASWF20GUULinjärt rund flänslager22.375 "BollStål0.2812 "2.562 "0.281 "1 284 SEK
BSWK20GUULinjärt fyrkantigt flänslager22"BollbussningKolstål / polymerbur0.2812 "2.5625 "-1 622 SEK
BSWK32GUULinjärt fyrkantigt flänslager33"BollbussningKolstål / polymerbur0.344 "3.6875 "-3 473 SEK
CSWK12GWUULinjärt fyrkantigt flänslager1.2501.25 "BollbussningKolstål / polymerbur0.2188 "1.718 "-1 768 SEK
CSWK4GWUULinjärt fyrkantigt flänslager0.50.5 "BollbussningKolstål / polymerbur0.1563 "0.875 "-1 252 SEK
BSWK16GUULinjärt fyrkantigt flänslager1.5621.562 "BollbussningKolstål / polymerbur0.2187 "2.031 "-1 167 SEK
BSWK6GUULinjärt fyrkantigt flänslager0.6250.625 "BollbussningKolstål / polymerbur0.1875 "1.062 "-479 SEK
CSWK24GWUULinjärt fyrkantigt flänslager2.3752.375 "BollbussningKolstål / polymerbur0.3437 "3.0625 "-5 727 SEK
CSWK10GWUULinjärt fyrkantigt flänslager1.1251.125 "BollbussningKolstål / polymerbur0.1875 "1.562 "-1 461 SEK
BSWK12GUULinjärt fyrkantigt flänslager1.2501.25 "BollbussningKolstål / polymerbur0.2187 "1.718 "-817 SEK
CSWK6GWUULinjärt fyrkantigt flänslager0.6250.625 "BollbussningKolstål / polymerbur0.1875 "1.062 "-1 294 SEK
BSWK4GUULinjärt fyrkantigt flänslager0.50.5 "BollbussningKolstål / polymerbur0.156 "0.875 "-475 SEK
BSWK24GUULinjärt fyrkantigt flänslager2.3752.375 "BollbussningKolstål / polymerbur0.344 "3.0625 "-2 434 SEK
CSWK20GWUULinjärt fyrkantigt flänslager22"BollbussningKolstål / polymerbur0.2813 "2.5625 "-3 714 SEK
CSWK8GWUULinjärt fyrkantigt flänslager0.8750.875 "BollbussningKolstål / polymerbur0.1875 "1.312 "-1 204 SEK
BSWK8GUULinjärt fyrkantigt flänslager0.8750.875 "BollbussningKolstål / polymerbur0.1875 "1.312 "-544 SEK
BSWK10GUULinjärt fyrkantigt flänslager1.1251.125 "BollbussningKolstål / polymerbur0.1875 "1.562 "-642 SEK
CSWK16GWUULinjärt fyrkantigt flänslager1.5621.562 "BollbussningKolstål / polymerbur0.2188 "2.031 "-2 563 SEK
CSWK32GWUULinjärt fyrkantigt flänslager33"BollbussningKolstål / polymerbur0.3437 "3.6875 "-7 933 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?