Jetpumpsystem

Filter

DAYTON -

Konvertibla jetpumpsystem

StilModellSuglyftAmpsGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIBreddHöjdHPLängdMax. FalltryckPris (ex moms)
A4HFA480 Ft.10.8/5.512.2/3.020 "39 "3/420 "136 PSI15 427 SEK
B5UXL090 Ft.10.8/5.59.8/6.217.88 "26.63 "1/235.375 "123 PSI18 422 SEK
C5UXL190 Ft.10.8/5.59.8/6.215.187 "24.187 "1/229.38 "123 PSI13 838 SEK
A4HFA5100 Ft.17.0/8.515.9 8.220 "39 "120 "141 PSI17 527 SEK
C5UXL2110 Ft.18/913.1/12.515.187 "24.187 "3/429.38 "123 PSI16 244 SEK
C5UXL3140 Ft.20/10.515.3/15.315.187 "24.187 "129.38 "123 PSI16 679 SEK
FLINT & WALLING -

Shallow Well Jet Pump System

StilModellAmpsGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIHöjdHPLängdBreddPris (ex moms)
AEK05SAT25H8.6/4.37.3/2.528.5 "1/223.25 "568667 "18 448 SEK
AEK07SAT44H13/6.511.7/3.833.5 "3/424.5 "568742 "21 162 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Cabriolet Pro RM -serie jetpumpar

Jetpumpar i Little Giant Convertible Pro RM-serien har en motor med hög servicefaktor, 56C rammotor för användning i grunda/djupa brunnar och eliminerar behovet av att ansluta till en kommunal vattenkälla. De har en inskruvad injektor för enkel omvandling från grunda till djupa brunnsinstallationer. Dessa enheter har en precisionsgjuten termoplastdiffusor för optimal effektivitet och mekanisk axeltätning med nitrilelastomer för positiv tätning vid alla tryck. De levereras med en hårdvarusats som inkluderar en tryckmätare, pluggar, injektor för grund brunn och bypass-plugg för mångsidig installation. Dessa enheter har en axelkoppling för enkel demontering av pumpmotorn.

StilModellKapacitetArtikelFasPris (ex moms)
A91140005-Cabriolet Jet Pump System-17 972 SEK
RFQ
A91140010-jetpump-20 405 SEK
RFQ
A9114000751 IbsCabriolet Jet Pump System1-fasen19 495 SEK
RFQ
A9111201153 IbsCabriolet Jet Pump System3-fasen21 150 SEK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

C-serie Jet Pumps

Jetpumpar i Little Giant C-serien har en kraftig gjutjärnskonstruktion och är designade för att leverera upp till 16 liter per minut från grunda/djupa brunnar. Dessa enheter har en mekanisk axeltätning som säkerställer läckagetät passform och kontinuerlig smörjning, och en gjuten termoplastspridare för maximal effektivitet och pålitlighet. De är utrustade med en motor som har en rostfri axel för direkt montering av pumphjulet. Dessa pumpar levereras med en hårdvarusats som innehåller en tryckmätare och pluggar för installation.

StilModellKapacitetHPPris (ex moms)
A9106002045 Ibs1 / 2 hp13 934 SEK
RFQ
A9106005350 Ibs3 / 4 hp14 729 SEK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

SWJ-serie jetpumpar

Little Giant SWJ-seriens jetpumpar har en icke-korrosiv termoplastisk konstruktion för användning i rentvatteninstallationer och motstår korrosion. Dessa jetpumpar har en utbytbar in-line-munstycksdesign för maximal hydraulisk effektivitet och enkel service. De har en självrengörande insprutningsskärm mot igensättning för grumliga miljöer och fyrkantig flänsmontering för enkel service utan att störa rören. De är utrustade med ett termoplastiskt pumphjul och diffusor för att säkerställa ökad hydraulisk prestanda.

StilModellKapacitetHPPris (ex moms)
A9109000523 Ibs1 / 2 hp9 962 SEK
RFQ
B9109000731 Ibs3 / 4 hp10 293 SEK
RFQ
B9109301035 Ibs1 hk10 624 SEK
RFQ
DAYTON -

Shallow Well Jet Pump System

Daytons jetpumpsystem med grunda brunnar eliminerade behovet av att ansluta till en kommunal vattenkälla och är utrustade med förladdade trycktankar som tillåter vatten att flöda kontinuerligt vid ett erforderligt tryck. Dessa pumpar kan ge vatten från 25 fot (max) djupa brunnar och är lätta att montera ovan mark för reparation och underhåll i jämförelse med dränkbara brunnspumpar som är installerade i brunnen. Välj från ett brett utbud av dessa jetpumpar för grunda brunnar, tillgängliga i 20, 21.8 och 28 tums höjder.

StilModellSuglyftAmpsGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIBreddHöjdHPLängdMax. FalltryckPris (ex moms)
A4HEZ90-25 fot10/4.85.0 1.825 "28 "1/225 "141 PSI13 257 SEK
A4HFA10-25 fot10.8/5.58.8 2.025 "28 "3/425 "141 PSI13 554 SEK
B4HFA20-25 fot9.6/4.86.6 1.625 "28 "1/225 "141 PSI16 450 SEK
B4HFA30-25 fot15.6/7.815.4 4.825 "28 "3/425 "141 PSI19 053 SEK
C4HEZ80-25 fot10/4.83.3 2.125 "28 "1/325 "141 PSI12 464 SEK
D5UXK725 Ft.10/4.86.3/2.510.687 "21.875 "1/320.187 "123 PSI8 842 SEK
E5UXK925 Ft.18/912.8/11.911.5 "20 "3/421.187 "123 PSI12 217 SEK
E5UXK825 Ft.10.8/5.510.9/5.111.5 "20 "1/221.187 "123 PSI10 887 SEK
STA RITE -

Shallow Well Jet Pump, 1/2Hp

ModellArtikelPris (ex moms)
PNC-10CU4KCV5 658 SEK
FLOTEC -

Jetpump, Shallow Well, 1/2HP

ModellArtikelPris (ex moms)
FP4012CP6BZG3 696 SEK
FLOTEC -

Jetpump, tanksystem, gjutjärn, 1/2HP

ModellArtikelPris (ex moms)
FP410515HCP6BZE6 300 SEK
DAYTON -

Booster Pump 3/4 Hp 115v 7.2 A Ac

ModellArtikelPris (ex moms)
4HFZ1AD7YVZ11 714 SEK
RED LION -

Avloppspump, 1/2 Hk, Gjutjärn

ModellArtikelPris (ex moms)
14942748CV4PCC4 658 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpump, 1/2 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
147E1018BQ3VBZ2 441 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Konvertibel Pro Jet-pump, 3-fas, 115/230V, 51 Lbs.

ModellArtikelPris (ex moms)
91112037BR4BLW20 422 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pump, 6 fot storlek, 2500 gph, blå skärm, 12VDC

ModellArtikelPris (ex moms)
106452BR3WBC2 525 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpump, 3/4 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
147E1124BQ3VCH2 441 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpump, 1 / 3Hk

ModellArtikelPris (ex moms)
147E0916BQ3VBY2 441 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpump, 3/4 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
147E1019BQ3VBW2 441 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpump, 1/2 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
147E0914BQ3VBU2 441 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpump, plast

ModellArtikelPris (ex moms)
03087300KBQ2LAA1 847 SEK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Konvertibelt jetpumpsystem, 1/2 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
558287CV8PJZ-
RFQ

Jetpumpsystem

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Dayton, Flint & Walling och Little Giant jetpumpar för att dra vatten från brunnar med djup upp till 25 fot. Dessa pumpar är monterade ovanför marken för enkelt underhåll och reparationstjänster jämfört med dränkbara brunnspumpar som behöver tas bort från brunnen för inspektion. De är anslutna till en ejektor, trycktank och kontrollpanel för att automatiskt leverera dricksvatten vid behov. Välj bland ett brett utbud av dessa jetpumpar som finns i 1/3, 1/2, 3/4 och 1 hk varianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?