FRANKLIN Flerstegsboosterpumpar och -system

Filter

FRANKLIN -

Flerstegs Booster Pumps

Franklins flerstegsförstärkarpumpar är utformade för att möta tryckhöjande behov i vattenförsörjningstillämpningar. Dessa rostfria stålpumpar har en induktions- eller kondensatorstartmotor som klarar flödeshastigheter upp till 268 PSI och en kolkeramisk / Buna / Viton tätning för läckagesäker drift. De är horisontellt monterade för hög prestanda med en maximal effekt på 3 hk och sughöjd upp till 15 fot. Dessa flerstegsboosterpumpar finns i 2 till 15 stegsalternativ på Raptor Supplies.

StilModellPumphjulsmaterialAmpsRamInloppLängdMax. FalltryckMax. Flytande temp.Max. TryckPris (ex moms)
A30FMH1S3-T304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18.875 "150 PSI225 grader F69 PSI28 750 SEK
A30FMH2S5304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225 grader F117 PSI33 924 SEK
A15FMH05S2-T304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 grader F43 PSI22 505 SEK
A15FMH07S3304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 grader F65 psi22 974 SEK
A15FMH05S2304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 grader F43 PSI20 550 SEK
A45FMH2S3304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225 grader F71 PSI37 825 SEK
A30FMH2S5-T304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225 grader F117 PSI32 679 SEK
A30FMH07S2304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 grader F48 PSI24 916 SEK
A15FMH15S5304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 grader F113 psi28 750 SEK
A15FMH15S5-T304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20.75 "150 PSI225 grader F113 psi28 270 SEK
A30FMH07S2-T304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 grader F48 PSI24 916 SEK
A30FMH15S4304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225 grader F93 PSI30 257 SEK
A15FMH2S6304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 grader F136 psi32 104 SEK
A30FMH15S4-T304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225 grader F93 PSI29 229 SEK
A30FMH1S3304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 grader F69 PSI26 477 SEK
A15FMH1S4-T304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18 15 / 16 "150 PSI225 grader F89 psi25 875 SEK
A45FMH15S2304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19 11 / 16 "150 PSI225 grader F48 PSI34 500 SEK
A15FMH2S6-T304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 grader F136 psi29 708 SEK
A45FMH15S2-T304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19.625 "150 PSI225 grader F48 PSI34 500 SEK
A45FMH2S3-T304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225 grader F71 PSI36 842 SEK
A15FMH07S3-T304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 grader F65 psi25 875 SEK
A15FMH1S4304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 grader F89 psi25 111 SEK
B10FBT07C4Celcon (R)10.2/5.648Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120 grader F146 psi23 958 SEK
B7FBT1S4Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT26 51 / 64 "375 PSI120 grader F258 psi36 895 SEK
B5FBT1C4Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT31 15 / 16 "375 PSI120 grader F268 psi26 075 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?