FRANKLIN 30FMH15S4-T Pump 1-1/2 HP 3 Ph 208-230/460V 4 Steg | AG9TAA 22DE08

FRANKLIN 30FMH15S4-T Pump 1-1/2 HP 3 Ph 208-230/460V 4 Steg

Finns i lager
Artikel: AG9TAA Modell: 30FMH15S4-TKorsreferens: 22DE08

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlerstegsboosterpump
Byråns efterlevnadcCSAus
Amps17/8.5
Bearing TypeBoll
DutyKontinuerlig
Ram48Y
GPM @ 20 PSI43
GPM @ 40 PSI39
GPM @ 60 PSI30
GPM @ 80 PSI17
Höjd8"
Husets material304 Stainless Steel
HP1.5
Hz60
Pumphjulsmaterial304 Stainless Steel
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 4 "FNPT
Längd20 11 / 16 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Flytande temp.225 grader F
Max. Tryck93 PSI
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypInduktion
Classic Outlet1 "FNPT
Fas3
TätningsmaterialKol, keramik, Viton
praktik4
Suglyft15 Ft.
Spänning208-230/460
Vättade material304 Stainless Steel
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.965
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)26.16
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialAmpsRamInloppLängdMax. FalltryckMax. Flytande temp.Max. TryckPris
FRANKLIN 15FMH05S2 Pump 1/2 HP 1 Ph 115 / 230V 2 steg | AG9RZH 22DD91 15FMH05S2304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 grader F43 PSI19 101 kr
FRANKLIN 15FMH07S3 Pump 3/4 HP 1 Ph 115 / 230V 3 steg | AG9RZJ 22DD92 15FMH07S3304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 grader F65 psi21 533 kr
FRANKLIN 15FMH1S4 Pump 1 HP 1 Ph 115 / 230V 4 steg | AG9RZK 22DD93 15FMH1S4304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 grader F89 psi24 737 kr
FRANKLIN 15FMH15S5 Pump 1-1 / 2 HP 1 Ph 115 / 230V 5 steg | AG9RZL 22DD94 15FMH15S5304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 grader F113 psi26 939 kr
FRANKLIN 15FMH2S6 Pump 2 HP 1 Ph 115 / 230V 6 steg | AG9RZM 22DD95 15FMH2S6304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 grader F136 psi29 381 kr
FRANKLIN 15FMH05S2-T Pump 1/2 HP 3 Ph 208-230 / 460V 2 steg | AG9RZN 22DD96 15FMH05S2-T304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 grader F43 PSI21 109 kr
FRANKLIN 15FMH07S3-T Pump 3/4 HP 3 Ph 208-230 / 460V 3 steg | AG9RZP 22DD97 15FMH07S3-T304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 grader F65 psi23 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRANKLIN 30FMH15S4-T Pump 1-1/2 HP 3 Ph 208-230/460V 4 Steg
27 235 kr /enhet