WESCO Nosplattor och förlängningar

Ge ytterligare längder upp till två fot, vilket ökar djupet / bredden och är lämpliga för fältinstallationer. Har en räfflad yta för att ge mer friktion och hålla lasten på plats.

Filter

WESCO -

Stålhandbilar med fällbar näsförlängning

Wesco-stålhandbilar med 24 tum långa fällbara näsförlängningar är tunga utrustningar som används i kombination med Greenline-serien. Dessa enheter ger ytterligare längder upp till två fot, vilket ökar djupet / bredden och är lämpliga för fältinstallationer. De kan vikas när de inte används.

StilModellPris (ex moms)
A2102491 804 SEK
A542182 076 SEK
WESCO -

Nosplattor för handbil

Handbilsnosplattor från Wesco används för att utöka nyttan av kompatibla handbilar och installera nya eller byta ut skadade nosplattor. Dessa näsplattor har en räfflad yta för att ge mer friktion och hålla lasten på plats (släta ytor finns också på utvalda modeller). De är utformade för att passa LiftKar SAL trappklättringshandbilar och har en aluminiumkropp som klarar av laster upp till 350 lb.

StilModellÖvergripande djupTotal breddPris (ex moms)
A2741697"14 "3 228 SEK
B2741707"23.25 "4 707 SEK
C2741687.5 "17 11 / 16 "3 612 SEK
D2741659-13 / 32 "18 13 / 16 "4 652 SEK
E2741679-13 / 32 "18.75 "4 247 SEK
F27416611 "18 13 / 32 "4 778 SEK
G27416413-13 / 32 "16.5 "4 778 SEK
WESCO -

Fällbar näsförlängning, 20 tum. Höjd, för gjutna näsor

ModellArtikelPris (ex moms)
220346ÅLDER2 627 SEK
WESCO -

20 tum. Hopfällbar näsa, för E-18 och E-16 nosplattor, fältinstallation

ModellArtikelPris (ex moms)
220082AG8EDW2 985 SEK
WESCO -

Cobra 30 tum. Fällbar näsa, för T-14 och T-18 näsplattor, fältinstallation

ModellArtikelPris (ex moms)
220343AG8EDZ2 132 SEK
WESCO -

Cobra 30 In. Fällbar näsa, för T-14 och T-18 näsplattor, fabriksinstallation

ModellArtikelPris (ex moms)
54225AG8EEF1 533 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?