WESCO Nosplattor för handbil


Filter
Lastkapacitet: 350 lb. , Material: Aluminium
StilModellÖvergripande djupTotal breddPris (ex moms)
A
274169
7"14 "3 228 SEK
B
274170
7"23.25 "4 707 SEK
C
274168
7.5 "17 11 / 16 "3 612 SEK
D
274165
9-13 / 32 "18 13 / 16 "4 652 SEK
E
274167
9-13 / 32 "18.75 "4 247 SEK
F
274166
11 "18 13 / 32 "4 778 SEK
G
274164
13-13 / 32 "16.5 "4 778 SEK

Nosplattor för handbil

Handbilsnosplattor från Wesco används för att utöka nyttan av kompatibla handbilar och installera nya eller byta ut skadade nosplattor. Dessa näsplattor har en räfflad yta för att ge mer friktion och hålla lasten på plats (släta ytor finns också på utvalda modeller). De är utformade för att passa LiftKar SAL trappklättringshandbilar och har en aluminiumkropp som klarar av laster upp till 350 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?