ALLANSON Kontroller för oljebrännare

Inkluderar oljebrännare, tändtransformatorer och tändningstestare för att säkerställa smidig användning av oljebrännare

Filter

ALLANSON -

Tändtransformatorer för gasbrännare

StilModellMonteringstypPris (ex moms)
A542-PF-G1 / 4-20 x 1 "monteringsstift3 781 SEK
B1092-FSlitsad tallrik1 836 SEK
ALLANSON -

Tändare för oljebrännare

StilModellMonteringstypPris (ex moms)
A2275-619Slut gångjärn834 SEK
B2275-628GSlut gångjärn871 SEK
C2275-630Slut gångjärn834 SEK
D2275-620Sidogångjärn825 SEK
ALLANSON -

Tändningstransformatorer för oljebrännare

Allanson-tändtransformatorer för oljebrännare är utformade för att stänga av brännaren på grund av förlust av låga eller systemfel. Dessa oljebrännartransformatorer har ledningar för höga temperaturer för att motstå hårda industriella temperaturförhållanden och dubbla porslinbussningar med hög densitet för att möjliggöra säker drift. De finns i änd- / sidogångjärn, slitsad platta och 1 / 4-20 TPI-varvtappar.

StilModellFörstärkare @ 120VArtikelMonteringstypSpänningPris (ex moms)
A2721-605-Tändningstransformator för oljebrännareSlut gångjärn1201 396 SEK
B2721-668-Tändningstransformator för oljebrännare4 monteringshål i plattan1201 458 SEK
C2744-628G-Tändningstransformator för oljebrännareSlut gångjärn2402 127 SEK
D2721-647-Tändningstransformator för oljebrännare8-32 x 3/8 "fästbultar1201 532 SEK
E2744-668-Tändningstransformator för oljebrännare4 monteringshål i plattan2402 025 SEK
F1092-PF20mATändningstransformator för gasbrännare1 / 4-20 TPI-dubbar1201 836 SEK
G1092-S20mATändningstransformator för gasbrännareSlitsad tallrik1201 939 SEK
H1092-H20mATändningstransformator för gasbrännare4 Holes1201 856 SEK
I2721-63023mATändningstransformator för oljebrännareSlut gångjärn1201 374 SEK
J2721-628G23mATändningstransformator för oljebrännareSlut gångjärn1201 374 SEK
K2721-61923mATändningstransformator för oljebrännareSlut gångjärn1201 255 SEK
L2721-62023mATändningstransformator för oljebrännareSidogångjärn1201 374 SEK
ALLANSON -

Tändare för universell oljebrännare

ModellArtikelPris (ex moms)
2275UAB7JBJ854 SEK
ALLANSON -

Transformator / tändare Tester

ModellArtikelPris (ex moms)
SC-2100AB7JBY1 100 SEK
ALLANSON -

Universal tändningstransformator

ModellArtikelPris (ex moms)
421-BT636AB7JBU1 880 SEK
ALLANSON -

Tändningstransformator för gasbrännare 120v

ModellArtikelPris (ex moms)
542-AAB8FJF3 781 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?