EAGLE Oljeavfallskannor

Hjälp till att innehålla nedsmutsade och genomdränkta tyg och material. Leverera brandsäker tillfällig förvaring för lösningsmedel, trasor, spån och andra brännbara material. HDPE-konstruktion undviker bucklor eller rost och erbjuder hög kemisk beständighet.

Filter

EAGLE -

Oljeavfallskanna

StilModellKapacitetFärgHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris (ex moms)
A943FL-------
RFQ
B933-FL6 gal.Red16 "16.5 "13.5 "13.5 "1 455 SEK
C933-FLBLK6 gal.Svart16 "15.5 "-12.5 "1 564 SEK
D933-FLYG6 gal.Gul16 "16.5 "13.5 "13.5 "1 733 SEK
E935-FL10 gal.Red18 "22 "18 "18 "2 017 SEK
C935-FLBLK10 gal.Svart18 "22 "-18 "1 885 SEK
F935-FLYG10 gal.Gul18 "22 "18 "18 "2 363 SEK
C937-FLBLK14 gal.Svart21 "22 "-18 "2 116 SEK
G937-FLYG14 gal.Gul21 "22 "18 "18 "2 027 SEK
H937-FL14 gal.Red21 "22 "18 "18 "1 989 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?