EAGLE 935-FL Oljeavfallskärl 10 Gallon Polypropylen Röd | AC9VKN 3KN43

EAGLE 935-FL oljig avfallsburk 10 gallon polypropen röd

Finns i lager
Artikel: AC9VKN Modell: 935-FLKorsreferens: 3KN43

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 985 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljeavfallskanna
Body Materialpolyeten
Kapacitet10 gal.
FärgRed
Höjd18 "
Längd22 "
Lock typFotstyrd självstängning
Utanför Dia.18 "
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod3923900016
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eagle 935-FL oljeavfallsburk används i laboratorier och industrianläggningar för säker förvaring och bortskaffande av frätande vätskor. Det säkerställer efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och minimerar risken för läckor eller spill av farliga ämnen.

Funktioner:

  • Den har ett självstängande lock med fotspak för att förhindra kontaminering eller plötsliga brandrisker för ökad miljösäkerhet.
  • Detta avfall kan ha HDPE-konstruktion för att motstå bucklor och farliga kemiska föreningar för hållbarhet.
  • Den har vidare gjutna handtag för enkel hantering, bekväm transport och manövrerbarhet.
  • Detta oljiga avfall har en läckagesäker design och har en utsvängd bas för förbättrad burkstabilitet för att förhindra läckor och spill.

Standarder och godkännanden:

  • FM
  • OSHA 29 CFR 1910.106
  • NFPA-kod 30
  • OSHA 29 CFR 1910.108

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken kapacitet har Eagle 935-FL oljeavfallsburk?

A. 10 liter.

F. Vilken monteringsstil kan detta tillåta?

S. Denna oljiga säkerhetsburk tillåter golvmontering för ökad stabilitet.

F. Vilken typ av avfall är oljig trasa?

S. En oljig trasa är farligt skräp med friflytande använd olja som är mycket brandfarlig.

F. Hur rengör och underhåller jag Eagle 935-FL oljeavfallsburk?

A.

  • Använd ett milt rengöringsmedel och vatten för regelbunden rengöring.
  • Undvik slipande material som kan skada burkens yta.
  • Se till att det självstängande locket fungerar korrekt.
  • Inspektera regelbundet för tecken på slitage eller läckage.
  • Förvara i ett täckt område borta från direkt solljus eller extrema temperaturer.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en oljeavfallsdunk?

A.

  • Storlek och kapacitet baserat på mängden oljigt avfall som produceras.
  • Materialets hållbarhet för motståndskraft mot korrosion och läckor.
  • Överensstämmelse med relevanta säkerhets- och miljöföreskrifter.
  • Säkra lock och design för att förhindra spill och potentiella brandrisker.
  • Enkelt underhåll och rengöring för regelbunden användning.

F. När ska jag byta ut den här avfallsdunken?

A.

  • Irreparabel skada eller betydande bucklor som äventyrar dess integritet.
  • Felaktig eller skadad självstängande lockmekanism.
  • Ihållande läckor eller tecken på korrosion.
  • Slitage som försämrar dess förmåga att hålla avfall säkert.
  • Bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifter eller industristandarder.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
EAGLE 933-FLY Oljeavfallskanna 6 gallon polypropylengul | AB4LGH 1YNN1 933-FLYG6 gal.Gul16 "16.5 "13.5 "13.5 "1 841 kr
EAGLE 935-FLY Oljeavfallskanna 10 gallon polypropylengul | AB4LGJ 1YNN2 935-FLYG10 gal.Gul18 "22 "18 "18 "2 379 kr
EAGLE 937-FLY Oljig avfallskanna 14 gallon polypropylengul | AB4LGK 1YNN3 937-FLYG14 gal.Gul21 "22 "18 "18 "2 152 kr
EAGLE 933-FL Oljeavfallskanna 6 gallon polypropenröd | AE6MRW 5U737 933-FL6 gal.Red16 "16.5 "13.5 "13.5 "1 624 kr
EAGLE 937-FL Oljig avfallsburk 14 Gallon Polypropylen Röd | AE6MRX 5U738 937-FL14 gal.Red21 "22 "18 "18 "2 111 kr
EAGLE 933-FLBLK Oljeavfallskärl 6 Gallon Polyeten Svart | AF6RJM 20GY40 933-FLBLK6 gal.Svart16 "15.5 "-12.5 "1 661 kr
EAGLE 935-FLBLK Oljeavfallskanna 10 gallon polyeten svart | AF6RJN 20GY41 935-FLBLK10 gal.Svart18 "22 "-18 "1 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 935-FL oljig avfallsburk 10 gallon polypropen röd
1 985 kr /enhet