SMITH-BLAIR Rörkopplingar

Används för att sammanfoga rör med storlekar mellan 1 och 14-2/5 tum. Tillverkad av kraftigt segjärn och har ett driftstemperaturområde på -20 till 180 grader Fahrenheit. Finns i 150 och 250 psi tryckvarianter 

Filter

SMITH-BLAIR -

Rörkoppling

StilModellBoltstorlekLängdMax. TryckAntal bultarRörstorlekPris (ex moms)
A411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "1 250 SEK
A411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "1 437 SEK
A411000238010031 / 2 "x 7"5"150 psi22"2 033 SEK
A411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "1 888 SEK
A411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"1 442 SEK
A411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"3 211 SEK
A411000190100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "4 022 SEK
A411000238410031 / 2 "x 14"12 "150 psi32"3 543 SEK
A411000238210031 / 2 "x 14"7"150 psi32"2 810 SEK
A411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "3 208 SEK
A411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "2 944 SEK
A411900450120032-5 / 8 "x 25"24 "150 psi44"13 918 SEK
B461034604210005 / 8 "5"250 psi43-29/64 to 4-13/64"4 520 SEK
B461106512200005 / 8 "7.5 "250 psi810-41/65 to 12-1/5"11 632 SEK
B461028403350005 / 8 "4"250 psi22-53/64 to 3-11/32"3 820 SEK
B461044605600005 / 8 "5.5 "250 psi44-29/64 to 5-3/5"5 730 SEK
B461065407650005 / 8 "6"250 psi46-17/32 to 7-41/64"7 785 SEK
B461085409850005 / 8 "6"250 psi48-17/32 to 9-27/32"9 624 SEK
B461023402850005 / 8 "4"250 psi22-21/64 to 2-27/32"3 119 SEK
B461018102280005 / 8 "4"250 psi21-51/64 to 2-17/64"2 454 SEK
B461127514400005 / 8 "7.5 "250 psi812-3/4 to 14-2/5"13 068 SEK
A411900350010035 / 8 "x 6"5"150 psi33"2 776 SEK
A411900450010035 / 8 "x 6"5"150 psi44"3 792 SEK
A411000350020035/8" x 10-1/2"7"150 psi33"3 886 SEK
A411900450020035/8" x 10-1/2"7"150 psi44"4 883 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?