SMITH-BLAIR Rörkoppling


Smith-Blairs rörkopplingar är utformade för att skapa en tät tätning mellan två rör eller ersätta delade/överdrivet skadade rör utan speciell förberedelse eller specifika verktyg.

Filter
Kroppsmaterial: Duktilt järn , Packningsmaterial: Nitril , Temp. Räckvidd: -20 grader till 180 grader F. , Vakuumklassificering: 28 "
StilModellBoltstorlekLängdMax. TryckAntal bultarRörstorlekPris (ex moms)
A
41100008401003
1 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "1 193 SEK
A
41100010501003
1 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "1 371 SEK
A
41100013201003
1 / 2 "x 7"5"150 psi21"1 427 SEK
A
41100023801003
1 / 2 "x 7"5"150 psi22"2 012 SEK
A
41100019001003
1 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "1 801 SEK
A
41100023841003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi32"3 381 SEK
A
41100023821003
1 / 2 "x 14"7"150 psi32"2 780 SEK
A
41100019010003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "3 980 SEK
A
41100013210003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21"3 064 SEK
A
41100010510003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "3 062 SEK
A
41100008410003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "2 913 SEK
A
41190045012003
2-5 / 8 "x 25"24 "150 psi44"13 773 SEK
B
46102340285000
5 / 8 "4"250 psi22-21/64 to 2-27/32"2 976 SEK
B
46103460421000
5 / 8 "5"250 psi43-29/64 to 4-13/64"4 473 SEK
B
46106540765000
5 / 8 "6"250 psi46-17/32 to 7-41/64"7 704 SEK
B
46108540985000
5 / 8 "6"250 psi48-17/32 to 9-27/32"9 184 SEK
B
46110651220000
5 / 8 "7.5 "250 psi810-41/65 to 12-1/5"11 100 SEK
B
46112751440000
5 / 8 "7.5 "250 psi812-3/4 to 14-2/5"12 932 SEK
B
46104460560000
5 / 8 "5.5 "250 psi44-29/64 to 5-3/5"5 468 SEK
B
46102840335000
5 / 8 "4"250 psi22-53/64 to 3-11/32"3 645 SEK
B
46101810228000
5 / 8 "4"250 psi21-51/64 to 2-17/64"2 342 SEK
A
41190045001003
5 / 8 "x 6"5"150 psi44"3 753 SEK
A
41190035001003
5 / 8 "x 6"5"150 psi33"2 747 SEK
A
41190045002003
5/8" x 10-1/2"7"150 psi44"4 833 SEK
A
41100035002003
5/8" x 10-1/2"7"150 psi33"3 845 SEK
A
41190045010003
5 / 8 "x 15"12 "150 psi44"7 728 SEK
A
41190035010003
5 / 8 "x 15"12 "150 psi33"6 047 SEK
A
41190045011003
5 / 8 "x 17"16 "150 psi44"9 224 SEK

Funktioner

  • De erbjuder segjärnskonstruktion för att dämpa vibrationer och tillåter begränsad rörexpansion och sammandragning.
  • De har en nitrilpackning som motstår vatten, olja, naturgas, syror, alkalier, kolvätevätskor och många andra kemikalier.
  • Dessa kopplingar kan användas för standardrörstorlekar upp till 12 tum och kan motstå ett maximalt tryck på 250 psi.

Standarder och godkännanden

  • ANSI A21.11
  • ASTM A536
  • AWWA C219
  • NSF 61
  • NSF / ANSI 372

Vanliga frågor

Vad är syftet med den flänsade designen?

Den flänsade designen av dessa kopplingar hjälper till att ansluta två rör-/rörändar sömlöst utan att orsaka drag eller motstånd i materialet som passerar genom dem.

Vilka rörmaterial används dessa kopplingar till?

Kolstål, rostfritt stål, segjärn, asbestcement, PVC, HDPE och koppar.

Är dessa kopplingar korrosionsbeständiga?

Smith-Blair-kopplingar har en Flexi-Coat fusionsbunden epoxibelagd yta för överlägsen korrosionsbeständighet, vilket ger en säker användning i rörsystem för icke dricksvatten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?