VICTOR Plasmaskärare

Filter

VICTOR -

Plasmaskärare

StilModellKlippkapacitetÖvergripande djupPris (ex moms)
APT-Cut Master A-801 / 2 "31 "86 549 SEK
BPT-Cut Master A-1205 / 8 "32 "106 524 SEK
VICTOR -

Plasmaskärare

Victor Thermal Dynamics plasmaskärare är utformade för att kapa exakt genom en mängd olika elektriskt ledande material med hjälp av en accelererad ström av högtemperaturplasma. De är idealiska för skärning av aluminium, mässing, koppar och stål. Dessa plasmaskärare har en lätt design för maximal bärbarhet och finns i ingångsspänning på 120, 208 och 230 V vid en maximal arbetscykel på 60%. Välj mellan ett brett utbud av dessa plasmaskärare som finns i 10, 15 och 20 tum längdalternativ på Raptor Supplies.

StilModellTotala höjdenKabellängdKlippkapacitetTotal breddDesignaDuty CycleInspänningArtikelPris (ex moms)
A1-1110-19.5 "20ft.1 / 8-3 / 16 "6.5 "Lätt vikt med inbyggd luftkompressor35% vid 15A120AirCut 15C Plasma Sys med luftkompressor25 876 SEK
B1-1730-11510212Inverter60 % vid 120A208 / 230VPlasmaskärare84 353 SEK
C1-1130-115 "20ft.3/4-1-1/2"12 "Hållbar med rullburkonstruktion40% vid 80A60% vid 65A100% vid 55A208/230CUTMASTER 82 Plasmasystem54 852 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?