VICTOR Plasmaskärare


Victor Thermal Dynamics plasmaskärare är lämpliga för skärning av metaller som koppar, mjukt stål, aluminium och rostfritt stål. Dessa plasmaskärare används i HVAC, svetsning, bilreparation och metalltillverkning.

Filter
Kabellängd: 35ft. , Design: Elektronisk , Inspänning: 220/440 , Totala höjden: 21 " , Total bredd: 13 "
StilModellKlippkapacitetÖvergripande djupPris (ex moms)
A
PT-Cut Master A-80
1 / 2 "31 "85 235 SEK
B
PT-Cut Master A-120
5 / 8 "32 "104 906 SEK

Arbetsmekanism

  • Plasmaskäraren skapar en elektrisk ljusbåge mellan ett munstycke och ett metallarbetsstycke, som joniserar gaser som luft, argon eller kväve.
  • Den joniserade gasen blir ledande, vilket tillåter en elektrisk ström att flyta mellan munstycket och arbetsstycket.
  • Detta genererar värme och skapar en högtemperatur plasmastråle, som skär genom metallen genom att smälta den och blåsa bort den, vilket gör ett exakt och rent snitt.

Funktioner

  • Dessa Victor plasmaskärare kommer med ett startpaket och en automatiserad ficklampa för enkel och snabb kontroll.
  • De har ett lägsta ingångstryck på 75 PSI.
  • Dessa Thermal Dynamics plasmaskärare har 35 fot lång mark och brännarkabellängd.

Vanliga frågor

Vilka verktyg kommer med dessa Victor Thermal Dynamics plasmaskärare?

De har en plasmafackla, kabel, en förbrukningsmaterialsats och en arbetsklämma.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?