WESCO Plattform lastbils tillbehör

Tillhandahålla ergonomisk lösning för transport av tunga laster i lager och tillverkningsanläggningar. Inkludera hjul och fästen för att fästa under plattformarna för att förbättra manövrerbarheten. Har en formgjuten polyuretankonstruktion för att motstå belastningar upp till 4000 lb.

Filter

WESCO -

Thrifty Plate Truck Tillbehör i aluminium

StilModellArtikelLastkapacitetPris (ex moms)
A273613Hjuluppsättning2400 lb.2 190 SEK
B273612Hjuluppsättning2000 lb.1 703 SEK
C273611Hörnstötfångare-385 SEK
D273616Hörnstötfångare-340 SEK
C273609Skjut handtaget-572 SEK
C273610Skjut handtaget-608 SEK
D273614Skjut handtaget-516 SEK
D273615Skjut handtaget-560 SEK
WESCO -

Plattformstruckar i aluminium - FC-100 Tillbehör

StilModellArtikelLastkapacitetTotala höjdenTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A250047Hjuluppsättning2000 lb.6.75 "2"polyolefin2 964 SEK
B250050Hjuluppsättning2000 lb.7.5 "2"Moldon gummi3 899 SEK
C250052Hjuluppsättning3000 lb.7.5 "2"Fenol3 884 SEK
D250053Hjuluppsättning2400 lb.9.5 "2"Moldon gummi4 360 SEK
E250049Hjuluppsättning2000 lb.7.5 "2"polyolefin3 197 SEK
F250046Hjuluppsättning750 lb.6.375 "1.5 "polyolefin2 420 SEK
G250055Hjuluppsättning3000 lb.9.5 "2"Moldon polyuretan7 038 SEK
H250250Hjuluppsättning1200 Ibs10 "2.5 "Pneumatisk4 696 SEK
I250051Hjuluppsättning3000 lb.7.5 "2"Moldon polyuretan5 913 SEK
J250056Hjuluppsättning3000 lb.9.5 "2"Fenol4 055 SEK
K250022Hörnstötfångare----1 159 SEK
L250023Hörnstötfångare----262 SEK
M52574Skjut handtaget----543 SEK
N52576Skjut handtaget----609 SEK
O52575Skjut handtaget----594 SEK
WESCO -

Tillbehör för lastbilar av stålplattform

Wesco stålplattformstillbehör ger en ergonomisk lösning för transport av tunga laster i lager och tillverkningsanläggningar. Wesco hjuluppsättningar inkluderar hjul och fästen för montering under plattformar för att förbättra manövrerbarheten. Dessa hjul har ett par styva hjul för rak linje och ett par svängbara hjul för 360 graders rörelse. De har formgjuten polyuretankonstruktion som tål laster upp till 4000 lb. Extra tryckhandtag för plattformsbilar ger exakt kontroll. Välj från ett brett utbud av dessa hjuluppsättningar, tillgängliga i polyolefin och fullständiga pneumatiska varianter Raptor Supplies.

StilModellArtikelLastkapacitetTotala höjdenTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A272191Hjuluppsättning1600 lb.7"1.375 "polyolefin806 SEK
B272192Hjuluppsättning2500 lb.9.5 "2"polyolefin1 455 SEK
C272194Hjuluppsättning1600 lb.10.25 "2.5 "Full pneumatisk1 924 SEK
D272195Hjuluppsättning2500 lb.12 "3.5 "Full pneumatisk1 928 SEK
E272193Hjuluppsättning4000 lb.9.5 "2"Moldon polyuretan1 776 SEK
F272198Skjut handtaget--27 "-408 SEK
G272199Skjut handtaget--30 "-424 SEK
H272197Skjut handtaget--24 "-439 SEK
I272200Skjut handtaget--36 "-478 SEK
WESCO -

6 in. Diameter Moldon Gummihjul Styv och svänghjul, 1800 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
272202AG8EEB1 425 SEK
WESCO -

8 in. Dia Full Pneumatic Zink Steel Styv och svängbart hjul, 1200 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
172244AG8EDU2 050 SEK
WESCO -

8 in. Diameter Moldon Gummihjul Styv och svänghjul, 2200 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
272203AG8EEC1 661 SEK
WESCO -

10 in. Dia Full Pneumatic Zink Steel Styv och svängbart hjul, 1500 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
172245AG8EDV2 136 SEK
WESCO -

5 in. Diameter Moldon Gummihjul Styv och svänghjul, 1600 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
272201AG8EEA1 336 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?