ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Pluggventiler

UL-listade markventiler som används för att kontrollera vattenflödet i olika VVS-system. Har en 2-vägs ventilkonstruktion och finns i olika anslutningstyper och storlekar

Filter

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Mässingsjordventiler

Anderson Metals jordpluggventiler är lämpliga för vätskeflödesreglering inom kyl-, rymd-, mat- och dryckesindustrin, kemisk bearbetning och vattenförsörjning. Dessa plugventiler har mässingskonstruktion med spakmanövrerat handtag för att motstå reaktion mot vätskor samtidigt som det säkerställer enkel användning och tät tätning. Välj mellan ett brett utbud av mässingspluggventiler som klarar tryck upp till 30 psi, tillgängliga i anslutningsalternativ för flare, kompression, FNPT x FNPT och MNPT x FNPT på Raptor Supplies.

StilModellAnslutningstypTotala höjdenTotal längdRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
AA6769kompression1.875 "2.125 "-1 / 4 "447 SEK
AA6774kompression1.875 "2.187 "-5 / 16 "386 SEK
AA6779kompression1.875 "2.25 "-3 / 8 "510 SEK
BA6759kompression1.875 "2.25 "-5 / 16 "424 SEK
BA6754kompression1.875 "2.187 "-1 / 4 "464 SEK
BA694kompression1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "301 SEK
BA664kompression1.875 "2.187 "-5 / 16 "404 SEK
BA6764kompression1.875 "2.375 "-3 / 8 "481 SEK
C6724flare1.875 "1.875 "-5 / 16 "477 SEK
C6729flare2"2"-3 / 8 "393 SEK
C6719flare1.875 "1.875 "-1 / 4 "307 SEK
D6809FNPT x FNPT1.875 "1.75 "1 / 4 "-259 SEK
D6804FNPT x FNPT1.875 "1.437 "1 / 8 "-232 SEK
E6829MNPT x FNPT1.875 "2.125 "1 / 4 "-544 SEK
F6828MNPT x FNPT2.25 "2.25 "1 / 4 "-753 SEK
E6824MNPT x FNPT1.875 "2"1 / 8 "-230 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?