Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER A6764 Jordpluggventil 1/4 tum 30 Psi mässing | AB3XAT 1VRA5

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6764 Jordpluggventil 1/4 tum 30 Psi mässing

Finns i lager
Artikel: AB3XAT Modell: A6764Korsreferens: 1VRA5
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
486SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordpluggventil
Body MaterialMässing
Anslutningstypkompression
Hantera typSpakmanövrerad
Max. Tryck30 psi
Totala höjden1.875 "
Total längd2.375 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypTotala höjdenTotal längdRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 6719 Jordpluggventil 45 grader 1/4 tum mässing | AB3XAF 1VPZ3 6719flare1.875 "1.875 "-1 / 4 "310SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 6724 Jordpluggventil 45 grader 5/16 tum mässing | AB3XAG 1VPZ4 6724flare1.875 "1.875 "-5 / 16 "493SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 6729 Jordpluggventil 45 grader 3/8 tum mässing | AB3XAH 1VPZ5 6729flare2"2"-3 / 8 "406SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER A6769 Jordpluggventil 1/4 tum 30 Psi mässing | AB3XAK 1VPZ7 A6769kompression1.875 "2.125 "-1 / 4 "474SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER A6774 Jordpluggventil 5/16 tum 30 Psi mässing | AB3XAL 1VPZ8 A6774kompression1.875 "2.187 "-5 / 16 "399SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER A6779 Jordpluggventil 3/8 tum 30 Psi mässing | AB3XAM 1VPZ9 A6779kompression1.875 "2.25 "-3 / 8 "525SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER A694 Jordpluggventil 1/8 tum 30 Psi mässing | AB3XAN 1VRA1 A694kompression1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6764 Jordpluggventil 1/4 tum 30 Psi mässing
486SEK /enhet