VVS-nålventiler

Filter

GEORG FISCHER -

Nålventil Rak Pvdf 1/2 tum Fnpt

ModellArtikelPris (ex moms)
155522556AA9DQV5 323 SEK
HONEYWELL -

Gängad nålventil

ModellArtikelPris (ex moms)
CCT2127BCJ3QAZ821 SEK
12

VVS-nålventiler

Nålventiler är utformade för att justera luft- eller vätskeflödet som passerar genom varje passage; lämplig för användning med kylare och hydrauliska eller pneumatiska system. De använder en smal nålformad kolv som sitter på ett koniskt säte och tål ett maximalt arbetstryck på 6000 PSI. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa precisionsnålventiler från märken som Anderson Metals, Hayward, Parker, Watersaver Faucet Company, Weatherhead och GF Piping Systems. Parker nålventilerna har en tät avstängningsmekanism för att förhindra läckage av den kontrollerade vätskan när den placeras i stängt läge och reglerar flödeshastigheten i instrument- och mätningstillämpningar. Dessa enheter är utrustade med ett handhjul eller ett litet handtag utformat speciellt för att kontrollera kolvens position och möjliggöra exakt och exakt vätskekontroll. De finns i vinklade och raka monteringsstilar som möjliggör en maximal flödeshastighet på 4.6 GPM. Hayward VVS-nålventiler har en integrerad spindel med en PTFE-sittplats för att motstå temperaturer upp till 70 grader F. De erbjuds i rörstorlekar på 1/2, 1/4 och 3/8 tum och flödeshastigheter upp till 5 GPM på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?