Pneumatiska fästelement

Filter

PASLODE -

Fäktspik, 1-7/8 tums längd, aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
465971CG8YLE3 181 SEK
BOSTITCH -

Smidiga naglar, 2500 st

ModellArtikelPris (ex moms)
BT461XH-2.5MAB6NYC1 734 SEK
APPROVED VENDOR -

Siding Nail 0.095 D X 2 1/2 Inch Length, 3200PK

ModellArtikelPris (ex moms)
3KVX1AC9VZG-
RFQ

Pneumatiska fästelement

Pneumatiska fästelement är lämpliga för att bygga väggramar och utomhusdäck eller installation av tak och paneler via luftdrivna verktyg. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av fästelement från märken som Dewalt, Porter Cable, Bostitch och Senco. Brad spikar från bostitch är gjorda av 18 gauge stål och har en ljusbrun belagd yta för att öka utdragningshållfastheten. De har en mejselpunkt som enkelt skär genom betong / träbearbetningsprojekt och en smal design för att förhindra delning av känsligt material. Välj mellan ett brett utbud av pneumatiska fästelement i ballistiska, mejsel- och diamantformade huvuden Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilka typer av häftpistoler finns det?

  • Konstruktionshäftare: För tunga konstruktioner inklusive skåpsram, mantel och möbelkonstruktion.
  • Klädselhäftare: För klädsel, möbler, skåpsryggar, dammskydd, filtisolering, gjutning, takpapp, husbilskonstruktion och husinslagning. Häftapparater med långa nosar idealiska för trånga utrymmen.
  • Förpackningshäftare: För stängning av korrugerade lådor, tillverkning, tillverkning av löpande band, förpackning och frakt.
  • Hammerhäftare: För isolering, matta, takpapp och husinpackning.
  • Kapshäftare: För applicering av huslindning, takpapp och skumskivor.

Vilka är de olika typerna av trådmätare?

  • Fintråd: De är den tunnaste varianten av häftklamrar, ofta från 20 till 22 gauge i tjocklek.
  • Medium Wire: De varierar ofta från 18 till 19 gauge i tjocklek. De är inte avsedda för tunga konstruktioner men erbjuder mer hållkraft jämfört med häftklamrar med fin tråd.
  • Heavy Wire: De är den tjockaste varianten, tillgängliga i 15 till 16 gauge tjocklekar. De erbjuder den största hållkraften av de tre när de häftas till en tjock yta. Men de tar också upp mest plats när de är fastsatta.

Vad är skillnaden mellan mått och krona på fästelement?

Kronan är häftklammerns bredd, medan mätaren är dess tjocklek.

Hur man installerar spikar för sidospår?

Spiken måste vara minst 1-1/2 tum lång och kunna tränga igenom strukturella ramar och trästrukturpaneler. Var noga med att inte överdriva spikarna när du installerar sidospår genom att placera spikpistolen så att huvudet är i nivå med sidospårytan.

Hur väljer man takspik?

  • Aluminiumspik: För plåttak och bältros.
  • Rostfria spikar: För kustområden och fästning av skiffer och kakel.
  • Kopparspik: För vanliga takläggningsändamål.
  • Galvaniserade naglar: För asfaltshingel; är rostbeständiga.

Vad är brad naglar?

Bradsarna är gjorda av 18-gauge ståltråd och har en liten diameter, vilket gör dem idealiska för paneler och träskärning. Den tunna formen hjälper till att undvika sprickor på ömtåliga material.

Vad är inramning av naglar?

Inramningsnaglar är idealiska för hantverk eller inramningsprojekt. De kan ha ring-, släta eller spiralformade skaft med ett klippt eller runt huvud, beroende på vilken typ av spikpistol de arbetar med.

Vad betyder "d" i storleken på naglarna?

'd' betecknar längden på en spik (inklusive huvudet) med sin pennystorlek 'd' står för denarius, vilket är ett gammalt romerskt mynt som blev kopplat till den gamla brittiska penny med tiden. Ju längre nagel, desto större penny storlek.

Vad är skillnaden mellan brad-naglar och finish-naglar?

  • Finish naglar används för tjockt trä, medan brad naglar är designade för mjuka träslag.
  • Brad-naglar har en liten diameter, medan finish-naglar är något tjockare i diameter.
  • Den tunna profilen av brad-spik förhindrar vedklyvning, medan den tyngre tjockleken på efterbehandlingsnaglar ger exceptionell hållfasthet.
  • Tavelramar, paneler och prydnadsdetaljer är vanliga applikationer för bradnaglar. De är utmärkta för trimningsarbeten, inklusive smala trim runt fönster eller dörrar, skogjutning och kvartsrund formning. Finish spikar är idealiska för exteriör och interiör trimning, stolskenor, kronlist, socklar och dörr- och fönsterhölje.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?