Pneumatiska säkerhetsventiler

Filter

Pneumatiska säkerhetsventiler kan användas i bärbara luftkonditioneringsapparater inom tillverknings-, bil- och byggindustrin. De är idealiska för att upprätthålla säkra trycknivåer inomhus...Läs mer

CDI CONTROL DEVICES -

Luftsäkerhetsventil mässing 1/8 Mnpt 75 Psi

ModellArtikelPris (ex moms)
ST2512-1A075AE4LFT122 SEK
TOUGH GUY -

Ersättningsventil, Silver

ModellArtikelPris (ex moms)
1DYD9CJ3EHE535 SEK
ROBERTSHAW -

Gassäkerhetsventil, ugn

ModellArtikelPris (ex moms)
1720-005CJ2GTF3 203 SEK
CDI CONTROL DEVICES -

Luftavlastningsventil, mjukt säte, 1/4 tums MNPT-inlopp, 125 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
NC25-1UK002CH9NZE136 SEK
VULCAN HART -

Pilotsäkerhetsventilsats, 5.5 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
00-957893-000G1AP6EXE7 925 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Ventil, 4.9 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
00-929019AP6CAM4 605 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Ugnssäkerhetsventil, storlek 4.75 x 6.4 x 4.35 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
00-855772AP4TDJ10 815 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Ventil, 3 positioner, säkerhet, 4.25 x 5.35 x 2.55 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
00-720516-00004AP4KKX1 643 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Säkerhetsventil, avstängd, 4.7 x 6.35 x 4.45 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
00-427083-00002AP4AWQ5 078 SEK
Se detaljer
PARKER -

Säkerhetsventil, 1/4 BSP, hane x hona Anslutningstyp

ModellArtikelPris (ex moms)
P4GBA12BT7XLH735 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Gassäkerhetsventil, 4.7 x 6.25 x 4.45 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
00-427083-00001AP4AWP3 415 SEK
Se detaljer
AME INTERNATIONAL -

Avstängningsventilmontering

ModellArtikelPris (ex moms)
13122CE8WJC4 830 SEK
Se detaljer
AME INTERNATIONAL -

TPMS-ventilsats, låda med 10

ModellArtikelPris (ex moms)
TPM20223AKCE8VVJ1 170 SEK
Se detaljer
HONEYWELL -

Magnetventil, 120V, 60Hz, 150Psi Max driftstryck

ModellArtikelPris (ex moms)
V4046A1074/UBN9YHB2 414 SEK
Se detaljer
1...34

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en pneumatisk säkerhetsventil?

  • Se till att den matchar ditt systems tryckkrav.
  • Kontrollera om den kan hantera din önskade flödesvolym.
  • Bekräfta att det passar din media och miljö.
  • Kontrollera att den uppfyller säkerhetsstandarderna.
  • Välj en beprövad, pålitlig ventil.
  • Se till att den passar ditt system.
  • Tänk på enkelt underhåll och totalkostnad.
  • Välj en ansedd tillverkare.

Hur rengör och underhåller jag pneumatiska säkerhetsventiler?

  • Se till att det pneumatiska systemet är trycklöst och att ventilen är isolerad.
  • Undersök ventilen för slitage, korrosion eller skador.
  • Ta bort smuts eller skräp med tryckluft eller en mjuk borste.
  • Applicera lämpligt smörjmedel på rörliga delar som rekommenderas av tillverkaren.
  • Genomför regelbundna funktionstester för att säkerställa att ventilen fungerar korrekt.
  • Byt ut slitna tätningar, packningar eller skadade komponenter vid behov.
  • Följ underhållsinstruktionerna från tillverkaren för specifika ventilmodeller.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?