Pneumatiska säkerhetsventiler

Filter

Pneumatiska säkerhetsventiler kan användas i bärbara luftkonditioneringsapparater inom tillverknings-, bil- och byggindustrin. De är idealiska för att upprätthålla säkra trycknivåer inomhus...Läs mer

CDI CONTROL DEVICES -

Luftavlastningsventil, mjukt säte, 1/4 tums MNPT-inlopp, 125 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
NC25-1UK002CH9NZE136 SEK
TOUGH GUY -

Ersättningsventil, Silver

ModellArtikelPris (ex moms)
1DYD9CJ3EHE535 SEK
VULCAN HART -

Ventil, 3 positioner, säkerhet, 4.25 x 5.35 x 2.55 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
00-720516-00004AP4KKX1 643 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Ugnssäkerhetsventil, storlek 4.75 x 6.4 x 4.35 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
00-855772AP4TDJ10 815 SEK
Se detaljer
AME INTERNATIONAL -

Avstängningsventilmontering

ModellArtikelPris (ex moms)
13122CE8WJC4 830 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Säkerhetsventil, fäste

ModellArtikelPris (ex moms)
00-764984AP4LMY1 001 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Ventil, 4.9 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
00-929019AP6CAM4 605 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Säkerhetsventil, avstängning

ModellArtikelPris (ex moms)
722438AU4YDT3 302 SEK
Se detaljer
PARKER -

Säkerhetsventil, 1/4 BSP, hane x hona Anslutningstyp

ModellArtikelPris (ex moms)
P4GBA12BT7XLH735 SEK
Se detaljer
HONEYWELL -

Tankventil, 1/8 tum NPT-storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
CCT2083T/UBP2VLF84 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Pilotsäkerhetsventil, 3.2 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
00-959573-00001AP6FFC4 800 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Gassäkerhetsventil, 4.7 x 6.25 x 4.45 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
00-427083-00001AP4AWP3 415 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Säkerhetsventilsats för ugn, 6.8 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
00-957893-000G2AP6EXF7 595 SEK
Se detaljer
HONEYWELL -

Magnetventil, 120V, 60Hz, 150Psi Max driftstryck

ModellArtikelPris (ex moms)
V4046B1007/UBN9YHC2 600 SEK
Se detaljer
1...34

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en pneumatisk säkerhetsventil?

  • Se till att den matchar ditt systems tryckkrav.
  • Kontrollera om den kan hantera din önskade flödesvolym.
  • Bekräfta att det passar din media och miljö.
  • Kontrollera att den uppfyller säkerhetsstandarderna.
  • Välj en beprövad, pålitlig ventil.
  • Se till att den passar ditt system.
  • Tänk på enkelt underhåll och totalkostnad.
  • Välj en ansedd tillverkare.

Hur rengör och underhåller jag pneumatiska säkerhetsventiler?

  • Se till att det pneumatiska systemet är trycklöst och att ventilen är isolerad.
  • Undersök ventilen för slitage, korrosion eller skador.
  • Ta bort smuts eller skräp med tryckluft eller en mjuk borste.
  • Applicera lämpligt smörjmedel på rörliga delar som rekommenderas av tillverkaren.
  • Genomför regelbundna funktionstester för att säkerställa att ventilen fungerar korrekt.
  • Byt ut slitna tätningar, packningar eller skadade komponenter vid behov.
  • Följ underhållsinstruktionerna från tillverkaren för specifika ventilmodeller.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?