KURIYAMA Dammluftningsrör

Nautilus K2W-serie flexibla PVC-slangar perfekt för överföring av luft till dammluftningssystem; sjunker naturligt i vatten utan att använda extra vikter. Har ett maximalt tryckvärde på 50 psi vid 70 grader F och finns i 100-, 200- och 250-ft-längder

Filter

StilModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
AK2W-1627X1001"100ft.1.69 "0.345 "11 157 SEK
AK2W-0815X2001 / 2 "200ft.0.96 "0.23 "9 087 SEK
AK2W-1220X1003 / 4 "100ft.1.275 "0.263 "8 130 SEK
AK2W-0611X3003 / 8 "250ft.0.69 "0.158 "7 696 SEK
AK2W-1017X1005 / 8 "100ft.1.065 "0.22 "5 451 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?