GUARDAIR Pistol Grip Air Gun, långspakstrigger


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Kroppsstil: Pistolhandtag , Färg: Grå , Inloppsstorlek: 3/8 "(F) NPT , Max. Inloppstryck: 120 psi
StilModellLuftkonsumtionMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris (ex moms)
A
U80LJ060AA3
40 scfm973/4 "(F) NPT1.9 pund67 "687 SEK
A
U80LJ006AA3
40 scfm973/4 "(F) NPT1.9 pund13 "527 SEK
B
U75LJ060AA3
49 scfm1043/4 till 32 "(F) NPT2.8 pund67 "661 SEK
C
U75LJ006AA3
49 scfm1043/4 till 32 "(F) NPT2.8 pund13 "501 SEK

Pistol Grip Air Gun, långspakstrigger

Guardair pistolgrepp med luftpistoler, med en långspak avtryckare, används för rengöring av svåråtkomliga områden och begränsade utrymmen. De har märkets patenterade, justerbara hängkrok som kan förskjutas för bekväm förvaring och ett Venturi-munstycke som kan driva över 300 procent fler trycknivåer jämfört med konventionella luftpistoler. Välj mellan ett brett utbud av dessa luftpistoler som finns i 40 scfm och 49 scfm luftförbrukningsvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?