ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Stans- och mejseluppsättningar

Allpax stans- och mejselset används för att exakt skapa hål i en mängd olika material, såsom läder, kork och gummi. Allpax kraftstansar har skärhuvuden, med finslipade kanter, för att säkerställa en ren och jämn stans och en snäpplås, snabbkopplingsmekanism för snabbt byte av skärhuvuden. Märkets ihåliga stansar är unikt designade för stansning av både enstaka och dubbeldiametershål i en enda operation. Välj från en uppsättning av dessa stans- och mejselset tillgängliga i längder från 5.5 till 32 tum på Raptor Supplies, en av de auktoriserade Allpax-distributörerna.

Filter

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Standard Hollow Punch Kit

StilModellHöjdLängdAntal bitarBreddPris (ex moms)
AAX13005"5 1 / 2 "111 1 / 2 "2 560 SEK
BAX13016.3 "8.8 "161 1 / 2 "4 133 SEK
CAX13029 4 / 5 "12 1 / 2 "272"8 197 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch Kit

StilModellInkluderarAntal bitarBreddPris (ex moms)
AAX1860(1) 1/4" Power Punch Skärhuvud(1) 3/8" Power Punch Skärhuvud(1) 1/2" Power Punch Skärhuvud(1) 5/8" Power Punch Skärhuvud(1) 3/4 " Power Punch Skärhuvud(1) 7/8" Power Punch Skärhuvud(1) 1" Power Punch Skärhuvud(1) Power Punch Centrering 107.1 "2 205 SEK
BAX1861(1) 1/4" Power Punch Skärhuvud(1) 5/16" Power Punch Skärhuvud(1) 3/8" Power Punch Skärhuvud(1) 7/16" Power Punch Skärhuvud(1) 1/2 " Power Punch Cut Head(1) 9/16" Power Punch Cut Head(1) 5/8" Power Punch Cut Head(1) 11/16" Power Punc167 1 / 5 "2 929 SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Metriska hålstanssatser

StilModellHöjdLängdAntal bitarBreddSystem för mätningPris (ex moms)
AAX13505 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"metrisk2 560 SEK
BAX135116 "22 "-4"metrisk4 133 SEK
CAX135225 "32 "-5"metrisk8 973 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?