ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Metriska hålstanssatser


Allpax metriska ihåliga stanssatser är idealiska för att stansa precisionsbulthål i packningar av ring- och flänstyp. Dessa flexibla packningar skärs med Allpax roterande/förlängningsstil packningsfräsar. Dessa stanssatser är lämpliga för bearbetning av gummi- och glasfiberpackningar i maskin- och reparationsverkstäder...d tillverkningsanläggningar.Läs mer

Filter
Huvudmaterial: Härdat stål , Typ: metrisk
StilModellHöjdLängdAntal bitarBreddSystem för mätningPris (ex moms)
A
AX1350
5 1 / 2 "5 1 / 2 "-1"metrisk2 560 SEK
B
AX1351
16 "22 "-4"metrisk4 133 SEK
C
AX1352
25 "32 "-5"metrisk8 973 SEK

Funktioner

  • De har ett patenterat låssystem som möjliggör ett snabbt utbyte av skärhuvuden.
  • Dessa kit har skärhuvuden i härdat stål för att minimera kantslitage vid upprepad användning.
  • Deras design gör det möjligt att stansa både hål med en diameter och ringar med dubbel diameter i ett enda slag.
  • De kommer med ett plastfodral för att förhindra att stanshuvuden skadas under transport.
  • Utvalda modeller har en dorn helt i metall för att hålla stansen på plats.

Vanliga frågor

Hur använder man dessa stanssatser?

Dessa kit har individuella stansar, hållhandtag och dorn. Stanshuvudena är fästa på dornen och dornen är vidare fäst vid hållarhandtaget. Hållarhandtaget slås med en hammare för att slå ett hål genom packningsmaterialet.

Behöver dessa stanshuvuden slipas?

Nej, dessa stansar är tillverkade av härdat stål och kräver inte frekvent skärpning av kanter.

Hur säkerställer man precision när man stansar hål genom packningar?

Det rekommenderas att noggrant mäta och markera den punkt där hål behöver stansas på packningen. Förmarkering förhindrar risker för fel vid stansning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?