Radiusmätare

Filter

StilModellMätområdePris (ex moms)
AS167AZ1/32 till 17/64 med 64: e2 068 SEK
AS167CHZ1/64 till 17/64 med 64: e, 9/32 till 1/2 med 32: e4 291 SEK
MITUTOYO -

Radius gage set par

StilModellMätområdePris (ex moms)
A186-1051 till 7mm775 SEK
B186-1067.5 mm - 15 mm x 0.5 mm899 SEK
MITUTOYO -

Radie Gage Set, löv

StilModellNoggrannhetFinishMätområdePris (ex moms)
A186-102-Vanligt stål17/64 till 1/2 "med 64: e791 SEK
B186-101+/- 0016"/04 mmVanligt stål1/32 till 1/4 "med 64: e732 SEK
C186-901+/- 0.0016 "Satin Chrome1/64 till 17/64 "med 64: e, 9/32 till 1/2" med 32: e2 523 SEK
MITUTOYO -

Radie Gage Set 0.010-0.500 26 blad

ModellArtikelPris (ex moms)
186-906AB4PZD2 534 SEK

Radiusmätare

Radiemätare, även kända som filetmätare, används för att mäta ett inre och yttre radier. Raptor Supplies erbjuder ett urval av dessa radiemätare från märken som Baileigh Industrial, Mitutoyo och Starrett. Radiemätarsatserna innehåller lösa blad i olika storlekar som sedan monteras på ett eller flera nav på ett handtag. De används också som en stencil, i kombination med en rits och layoutform, för att markera det område som ska skäras. Välj från en rad av dessa radiemätare tillgängliga i naturligt, vanligt stål, pulverlackerat, satin och satin-krom finish varianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?