ANVIL Street Tee, NPT, klass 150, galvaniserat smidbart järn


Filter
Kroppsmaterial: Galvaniserat stål , Klass: 150 , Kopplingstyp: NPT , Monteringsmaterial: Galvaniserat smidbart järn , Max. Tryck: 300 psi @ 150 grader F WOG , Schema: klass 150
StilModellRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
0311062400
1"150 psi-20 grader till 150 grader F.469 SEK
A
0311062806
1.5 "150 psi-20 grader till 150 grader F.1 142 SEK
A
0311062608
1.25 "150 psi-20 grader till 150 grader F.795 SEK
A
0311062004
1 / 2 "150 psi-20 grader till 150 grader F.356 SEK
A
0311061600
1 / 8 "150 psi-20 grader till 150 grader F.337 SEK
A
0311064208
2"150 psi-20 grader till 150 grader F.1 418 SEK
A
0311063002
2"150 psi @ 350 grader F-20 grader till 350 grader F.1 988 SEK
A
0311062202
3 / 4 "150 psi-20 grader till 150 grader F.330 SEK
A
0311061808
3 / 8 "150 psi-20 grader till 150 grader F.374 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?