MITUTOYO Radiusmätare

Tillverkad av rostfria blad som mäter den konkava och konvexa radien hos metallföremål. Inkludera en låsklämma för att hålla radiemätarna på plats under användning eller under förvaring. I seten ingår extra blad för snabb ersättning av skadade eller utslitna blad.

Filter

MITUTOYO -

Radie Gage Set, löv

StilModellNoggrannhetFinishMätområdePris (ex moms)
A186-102-Vanligt stål17/64 till 1/2 "med 64: e821 SEK
B186-101+/- 0016"/04 mmVanligt stål1/32 till 1/4 "med 64: e779 SEK
C186-901+/- 0.0016 "Satin Chrome1/64 till 17/64 "med 64: e, 9/32 till 1/2" med 32: e2 523 SEK
MITUTOYO -

Radius gage set par

StilModellMätområdePris (ex moms)
A186-1051 till 7mm829 SEK
B186-1067.5 mm - 15 mm x 0.5 mm973 SEK
MITUTOYO -

Radie Gage Set 0.010-0.500 26 blad

ModellArtikelPris (ex moms)
186-906AB4PZD2 605 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?