DIABLO Stålsågblad

Filter

Diablos fram- och återgående sågblad används med fram- och återgående sågar för rivning, konstruktion och andra uppgifter som kräver genomskärning av material som trä, metall och plast. Några vanliga Diablo...Läs mer
DIABLO -

Diamantsågblad

StilModellPris (ex moms)
ADDD045DIA101F272 SEK
BDDD070DIA101F520 SEK
CDDD050DIA101F379 SEK
DDDD060DIA101F465 SEK
DIABLO -

Blades

StilModellPris (ex moms)
AP106060PP1 004 SEK
BP128080PP1 477 SEK
DIABLO -

Fram- och återgående sågbladsuppsättningar

StilModellPris (ex moms)
ADS0014S657 SEK
BDS006S334 SEK
DIABLO -

Stålsågblad

StilModellTillbakaBladlängdKlippstorlekLängdPrimär applikationStilTänder per tumPris (ex moms)förp. Antal.
ADS1210CF3-------1 637 SEK 3
BDS0912BW25-------1 683 SEK 25
CDS0608BFD25-------1 328 SEK 25
DDS0908CF-------353 SEK 1
EDS0408CF3-------562 SEK 3
FDS1208CF-------499 SEK 1
GDS1209CGP3-------1 451 SEK 3
BDS0912BW200-------12 394 SEK 200
HDS1212BW5-------480 SEK 5
IDS0612BW25-------1 261 SEK 25
JPS0612AW25-------751 SEK 1
KDS0606CWS3-------771 SEK 3
LDS1206CWS3-------1 565 SEK 3
LDS1206CWS-------312 SEK 1
MDS1203CP-------267 SEK 1
MDS1203CP3-------1 118 SEK 3
NDS0908BFD5-------404 SEK 5
ODS0612BW5-6"0.049 "--Rak, avsmalnande6/12336 SEK 1
RFQ
PDS0610CF-------275 SEK 1
QDS0608CF3-------1 171 SEK 3
RDS0914BF200-------12 934 SEK 200
SDS0914BGP5-------419 SEK 5
NDS0908BFD200-------12 673 SEK 200
CDS0608BFD5-------308 SEK 5
TDS1208BFD5-------543 SEK 5

Funktioner

  • Diablos fram- och återgående sågblad har tänder gjorda av hårdmetall, högkolhaltigt stål, bimetall eller diamantkorn.
  • Blad med högt kolstål är lämpliga för att skära igenom trä, tunn metall och plast.
  • Bimetallblad har ett sammanfogat lager av snabbstål med ett flexibelt underlagsmaterial för större hållbarhet och motståndskraft mot slitage.
  • Hårdmetall- och diamantslipade blad ger den längsta livslängden och är idealiska för att skära igenom extremt hårda material, som gjutjärn och rostfritt stål.

Arbetsmekanism

  • Kolvsågblad används med fram- och återgående sågar eller en fram- och återgående axel.
  • Sågen flyttas i en fram- och återgående rörelse för att föra bladet fram och tillbaka i en snabb, alternerande rörelse.
  • Detta gör att bladets tänder kan skära igenom materialet.

Vanliga frågor

Hur väljer man rätt diablos fram- och återgående sågblad?

  • Användaren bör överväga materialet som ska skäras och dess tjocklek.
  • Blad med ett högre antal tänder per tum (TPI) ger jämnare, finare snitt, medan blad med lägre TPI gör grovare, mer aggressiva snitt.
  • Bladtjocklek och bredd påverkar också skärprestandan. Tjockare och bredare blad är mer hållbara och kan göra djupare snitt, medan tunnare och smalare blad är mer manövrerbara och kan göra mer exakta snitt.

Hur fäster man ett Diablo fram- och återgående sågblad på sågen?

  • Koppla bort sågen från strömkällan.
  • Ta bort bladet från sågen.
  • Placera det nya bladet med tänderna vända mot sågens framsida och fäst bladet på plats med bladklämman eller bladlåset baserat på instruktionerna som medföljer bladsågen.
  • Återanslut sågen till strömkällan och testa bladet.

Hur underhåller man dessa Diablo fram- och återgående sågblad?

  • Rengör bladet efter varje användning för att ta bort skräp eller material som samlats på tänderna.
  • Förvara bladet på en torr och säker plats för att skydda den från skador.
  • Slipa bladet för att säkerställa effektiv skärning.
  • Följ rekommendationerna som medföljer verktygen för korrekt bladunderhåll, optimal prestanda och säkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?