ROBINAIR Evakueringspumpar för kylmedel

VacuMaster vakuumpumpar med en tvåstegs offset roterande skovelkonstruktion för borttagning av fukt och Sure-Grip-handtag för arbetsplatsportabilitet; idealisk för VVS-drift. Finns i 3 och 8 CFM deplacementvarianter 

Filter

ROBINAIR -

Vakuumpump

Robinairs vakuumpumpar är designade för att avlägsna luft och fukt från luftkonditioneringssystem. Dessa system har hög känslighet för föroreningar och fukt. Dessa vakuumpumpar är lämpliga för kylsystem som använder HFC, CFC och HCFC i kombination med esterolja, mineralolja, alkylbensenolja och PAG-olja som smörjmedel. Robinairs vakuumpumpar har tvåstegsdesign för att rengöra kylsystemet mer noggrant i motsats till enstegspumpar. Dessa pumpar börjar pumpa vid relativt lågt tryck för att generera ett djupare vakuum. De har förskjutna roterande skovlar för att skapa kraftfull kompression inuti pumpkammaren för att minska systemtrycket samtidigt som de förångar fukt. Robinairs vakuumpumpar har en slitstark polykarbonatbas för att förbättra pumpbalansen samtidigt som de minimerar vibrationer under drift. Dessa pumpar har vidare en oljeavtappningsventil i botten av oljebehållaren för att säkerställa fullständig dränering. De har ett hölje av pressgjutet aluminium för att minska pumpens totala vikt samtidigt som hållbarheten bibehålls.

StilModellTotala höjdenBody MaterialFörskjutningTotal längdTotal breddSpänningHPHzPris (ex moms)
A154009.75 "Gjuta aluminium4 Jfr15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz10 147 SEK
B1530011.5 "Aluminium3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/3604 975 SEK
C1580016 "Aluminium8.0 cfm10 "6"115 VAC1608 315 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?