ROBINAIR Vakuumpump


Olika operationer i kommersiella anläggningar kräver en konstant utloppstemperatur för vätskeleverans för att säkerställa hög precision. Watts termostatiska blandningsventiler är idealiska för att ge vätsketillförsel utan några temperaturfluktuationer.

Filter
Mikronbetyg: 15 mikroner , Motorhastighet: 1725 RPM , antal etapper: 2
StilModellTotala höjdenBody MaterialFörskjutningTotal längdTotal breddSpänningHPHzPris (ex moms)
A
15400
9.75 "Gjuta aluminium4 Jfr15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz9 643 SEK
B
15300
11.5 "Aluminium3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/3604 727 SEK
C
15800
16 "Aluminium8.0 cfm10 "6"115 VAC1607 900 SEK

Vakuumpump

Robinairs vakuumpumpar är designade för att avlägsna luft och fukt från luftkonditioneringssystem. Dessa system har hög känslighet för föroreningar och fukt. Dessa vakuumpumpar är lämpliga för kylsystem som använder HFC, CFC och HCFC i kombination med esterolja, mineralolja, alkylbensenolja och PAG-olja som smörjmedel. Robinairs vakuumpumpar har tvåstegsdesign för att rengöra kylsystemet mer noggrant i motsats till enstegspumpar. Dessa pumpar börjar pumpa vid relativt lågt tryck för att generera ett djupare vakuum. De har förskjutna roterande skovlar för att skapa kraftfull kompression inuti pumpkammaren för att minska systemtrycket samtidigt som de förångar fukt. Robinairs vakuumpumpar har en slitstark polykarbonatbas för att förbättra pumpbalansen samtidigt som de minimerar vibrationer under drift. Dessa pumpar har vidare en oljeavtappningsventil i botten av oljebehållaren för att säkerställa fullständig dränering. De har ett hölje av pressgjutet aluminium för att minska pumpens totala vikt samtidigt som hållbarheten bibehålls.

du använder

Robinairs vakuumpumpar är lämpliga för att avlägsna fukt och luft från kylsystem för fordons- och HVAC-applikationer.

Arbetsmekanism

Med tiden kommer fukt till köldmediet inuti kylsystemet. Robinairs vakuumpumpar används med kylsystem som använder HFC, CFC och HCFC i kombination med esterolja, mineralolja, alkylbensenolja och PAG-olja som smörjmedel. Dessa vakuumpumpar tar bort den ackumulerade fukten genom att minska trycket i kylsystemet. Samtidigt som de minskar trycket förångar dessa pumpar fukten och släpper ut den tillsammans med luften.

Funktioner

  • Tvåstegsdesign: Robinairs vakuumpumpar har tvåstegsdesign för att rengöra kylsystemet grundligt jämfört med enstegspumpar. Dessa vakuumpumpar börjar pumpa vid relativt lågt tryck för att generera ett djupare vakuum.
  • Offset roterande skovlar: De har förskjutna roterande skovlar för att skapa kraftfull kompression inuti pumpkammaren, och därigenom minska systemtrycket samtidigt som fukt förångas.
  • Hållbar polykarbonatbas: Robinairs vakuumpumpar har en hållbar polykarbonatbas för att förbättra pumpbalansen samtidigt som de förhindrar vibrationer under drift.
  • Hölje av pressgjutet aluminium: Robinairs vakuumpumpar har ett pressgjutet aluminiumhus för att minska pumpens totala vikt samtidigt som hållbarheten bibehålls.
  • Intagsskärm: Dessa vakuumpumpar har en integrerad insugningsskärm för att förhindra främmande ämnen från att kontaminera pumpkammaren. Det externa avgasfiltret på dessa vakuumpumpar separerar oljeångor från avgasflödet.
  • Gasballast: Robinairs vakuumpumpar har inbyggd gasballast för att tillåta den fuktiga luften att gå genom pumpen för att blandas med torr luft och därigenom minska kondens.
  • Kraftig motor: Dessa vakuumpumpar har en kraftig motor med tätade lager. De har design med högt vridmoment för att säkerställa effektiv drift och enkel start.

Kompatibla tillbehör

  • Robinair vakuumpumpoljor: Robinairs vakuumpumpsoljor är termiskt stabila. De smörjer komponenterna i vakuumpumpen för kyluppgifter. Dessa oljor bibehåller den maximala viskositeten även vid höga temperaturer samtidigt som de förbättrar kyla.

Standarder och godkännanden

  • Robinairs vakuumpumpar är tillverkade i enlighet med UL- och CSA-standarder för att säkerställa användarsäkerhet och utrustningens hållbarhet.

Installation

Robinairs vakuumpumpar har en kombination av inlopps- och utloppsportar som är anslutna till kylsystemet. Dessa portar drar ut luft och fukt från kylsystemet. Dessa vakuumpumpar har elektriska portar för anslutning till ett strömuttag. Dessa vakuumpumpar har dessutom ett integrerat handtag för att möjliggöra portabilitet på arbetsplatsen.

Vanliga frågor

Kan en vakuumpump användas över natten?

Vakuumpumpen bör tillåtas arbeta över natten först efter att ha kontrollerat att den avtappade pumpoljan avslöjar liten eller ingen fuktmängd. Pumpen bör lämnas PÅ under uppsikt.

Hur ofta ska användare byta vakuumpumpolja?

Användare bör byta Robinairs vakuumpumpolja när oljan inuti pumpen verkar förorenad (när den observeras genom synglaset). Vanligtvis blir oljan brun eller blir till skum. Även utan dessa symtom bör användaren byta pumpolja var 100:e timmes drift.

Vilken olja ska användare använda för Robinairs vakuumpumpar?

Användare bör fylla Robinairs vakuumpumpar med premiumolja. Dessa typer av oljor är utformade för att bibehålla viskositeten även vid höga temperaturer. Dessa typer av olja förbättrar också pumpens förmåga mot start i kallt väder.

Vad är viskositeten för vakuumpumpolja?

Viskositeten för vakuumpumpolja är mellan 68 till 77 cst-enheter. Detta värde är för temperaturen vid 104 grader F.

Hur mycket olja rymmer Robinairs vakuumpump?

Robinairs vakuumpumpar rymmer upp till 1 pund olja. För att fylla på oljan bör användaren först ta bort den inneslutna oljan genom att ta bort oljeavtappningspluggen. Användaren bör fylla vakuumpumpens oljereservoar tills oljenivån syns till botten av synglaset.

Hur underhåller man Robinairs vakuumpumpar?

Robinairs vakuumpumpar kräver inte frekvent underhåll. Användaren bör dock byta ut oljan konsekvent för att säkerställa en smidig drift av pumpen. Användaren bör också då och då rengöra pumpens inloppsfilter från ansamlad smuts och skräp. Rengör också pumpens inlopps- och utloppsportar för att säkerställa ett jämnt flöde av köldmediet från kylsystemet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?