SOLBERG Regenererande ljuddämpare

FNPT ljuddämpare och ljuddämpare lämpliga för användning med regenererande och positiva deplacementblåsare. Har ett skiktat ljudabsorberande medium för att minska ljudnivåer upp till 5 dBA. Förlita dig inte på invändiga bafflar eller rör för att ge ett minimalt tryckfall

Filter

SOLBERG -

Ljuddämpare, Fnpt

Solberg ljuddämpare används för att minimera högfrekventa ljud, upp till 30 dB, genererade från regenerativa fläktar i bränslecellstillämpningar. Dessa enheter har ett ljudabsorberande medium som minskar brushastigheten med 5 dBA samtidigt som det ger ett minimalt tryckfall, hanterar diskret högfrekvent brus (orsakat av roterande pumphjul) och bredbandsbrus (orsakad av turbulens i inlopp / urladdningsstråleblandning). De kan leverera ett kontinuerligt arbetsflöde vid temperaturer upp till 212 grader F. Välj mellan ett brett utbud av dessa ljuddämpare som finns i 2-1 / 2 till 5 tum diameter alternativ på Raptor Supplies.

StilModellDiameterLängdPris (ex moms)
ASLCR-1002 1 / 2 "12 "2 323 SEK
ASLCR-1252 1 / 2 "12 "2 295 SEK
ASLCR-2003 1 / 2 "15.75 "3 432 SEK
ASLCR-1503"12 "2 804 SEK
ASLCR-2504 1 / 2 "21 "5 590 SEK
ASLCR-3005"26 "7 589 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?