COOPER B-LINE B752-serien balkklämmor


Filter
StilModell
A
B752HDG
RFQ
A
B752ZN
RFQ

B752-serien balkklämmor

Cooper B-Line B752 Series balkklämmor används för att fästa och stödja olika fixturer, utrustning, rör och ledningar till balkar eller strukturella stöd. De är designade för en maximal lastkapacitet på 500 lb. Dessa balkklämmor är gjorda av stål och är speciellt avsedda för användning med B752-svängkroppen och levereras med de nödvändiga sexkantskruvarna (HHCS) som ingår. De har en 5/16 tum - 18 gängstorlek, vilket säkerställer kompatibilitet med olika applikationer. Dessa balkklämmor är elektropläterade med en zinkbeläggning för korrosionsbeständighet och förbättrad hållbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?