AIR KING 9018 Väggmonterad fläkt 1970/1520/1170 Cfm 18 tum | AD6XUE 4CH64

AIR KING 9018 väggmonterad fläkt 1970/1520/1170 Cfm 18 tum

Finns i lager
Artikel: AD6XUE Modell: 9018Korsreferens: 4CH64

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggmonterad fläkt
Luftflöde1970/1520/1170 cfm
Amps1.10/0.73/0.54
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCpolypropylen
Ledningslängd6ft.
SkyddsmaterialSlagfast plast och stål
Höjd23 "
Hz60
Längd20.25 "
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades5
Antal ledare3
Antal hastigheter3
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
RPM1000/790/590
Spänning120
Watt114/85/63
Bredd15.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.302
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)54.36
Fartygets bredd (cm)54.36
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPMLuftflödeAmpsWattBreddBlad Dia.SkyddsmaterialHöjdPris
AIR KING 9046 Väggmonterad fläkt 1480/1340/1140 Cfm 16 tum | AB9PRV 2EKZ7 90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Kraftigt belagt stål fram och bak18 "1 857 kr
AIR KING 9012 Väggmonterad fläkt 940/800/700 Cfm 12 tum | AD6WHF 4C630 90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Slagfast plast och stål20.75 "1 282 kr
AIR KING 9016 Väggmonterad fläkt 1510/1380/1190 Cfm 16 tum | AD6WHG 4C631 90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Slagfast plast och stål22.625 "1 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR KING 9018 väggmonterad fläkt 1970/1520/1170 Cfm 18 tum
1 419 kr /enhet