AMPCO METAL Hållning och låsning av tång

Filter

AMPCO METAL -

Nonsparking hållringstång

StilModellFör Bore Dia.För Shaft Dia.Total längdVårens återkomstStilPris (ex moms)
A8302-3/8 "till 1"5.5 "JaYttre7 157 SEK
A8300-1/8 "till 3/8"5.5 "JaYttre7 157 SEK
A8304-3/4" to 2-3/8"7"JaYttre8 243 SEK
A8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "JaYttre9 368 SEK
A8308-3-5/16" to 6-1/2"12.25 "JaYttre12 142 SEK
B83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "NejInre8 211 SEK
B83263-5/16" to 6-1/2"0 "till 6"11.5 "NejInre10 976 SEK
B83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"NejInre7 277 SEK
B83205/16 "till 1"5 / 16 "5.5 "NejInre5 870 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?