Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL 8320 Tång Snap Ring Intern 5-1/2 | AH3KQN 32NJ19

AMPCO METAL 8320 Tång Snap Ring Intern 5-1/2

Finns i lager
Artikel: AH3KQN Modell: 8320Korsreferens: 32NJ19

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 870 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNonsparking Retaining Ring Tång
För Bore Dia.5/16 "till 1"
För Shaft Dia.5 / 16 "
Hantera färgNatural
Handtag DesignEnkel
MaterialBeryllium koppar
Antal bitar1
Total längd5.5 "
Vårens återkomstNej
StilInre
Spetsvinkel (grader)0 grader
Tips Dia.0.050 "
Tips typFast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)4.45
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.För Shaft Dia.Total längdVårens återkomstStilPris
AMPCO METAL 8322 Tång Snap Ring Intern 7 Längd | AH3KQP 32NJ20 83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"NejInre7 277 kr
AMPCO METAL 8324 Tång Snap Ring Intern 8-3/4 | AH3KQQ 32NJ21 83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "NejInre8 211 kr
AMPCO METAL 8326 Tång Snap Ring Intern11-1/2 | AH3KQR 32NJ22 83263-5/16" to 6-1/2"0 "till 6"11.5 "NejInre10 976 kr
AMPCO METAL 8300 Tång Snapring Extern 5-1/2 | AH3KQT 32NJ23 8300-1/8 "till 3/8"5.5 "JaYttre7 157 kr
AMPCO METAL 8302 Tång Snapring Extern 5-1/2 | AH3KQU 32NJ24 8302-3/8 "till 1"5.5 "JaYttre7 157 kr
AMPCO METAL 8304 Tång Snap Ring Extern 7 Längd | AH3KQV 32NJ25 8304-3/4" to 2-3/8"7"JaYttre8 243 kr
AMPCO METAL 8306 Tång Snapring Extern 8-3/4 | AH3KQW 32NJ26 8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "JaYttre9 368 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL 8320 Tång Snap Ring Intern 5-1/2
5 870 kr /enhet