POP Nitverktyg

Inkluderar POP-nitverktygssatser avsedda för inställning / installation av blindnitar i stål eller aluminium. Har kraftig stål- eller aluminiumkonstruktion, konturerat handtag och ett maximalt arbetstryck på 101.5 psi. Luftnitar, handtångsverktyg, spakverktyg och insatsverktygssatser finns också

Filter

POP rivet tools, including rivet tool kits, are designed for setting or installing steel and aluminium blind rivets. They feature heavy-duty steel or aluminium construction for enhanced durability,...Läs mer
POP -

Nitverktyg

StilModellByggArtikelTypPris (ex moms)
APNT110-M-KITGjuten aluminium och stålSätt i verktygssatsenPOP, metrisk2 865 SEK
BPNT110-IGjuten aluminium och stålHandtångsverktygPOP, Standard1 337 SEK
CPNT310-IKraftigt stålSpakverktygPOP4 788 SEK
POP -

Luftnitverktyg

StilModellByggHöjdArtikelLängdMax. TryckNiten Dia.VerktygsviktPris (ex moms)
A74202-00003Aluminium10 45 / 64 "Luftnätverktyg10 "90 psiM3, M4, M5, M6, M8, M104.96 kg42 554 SEK
B76003-00003Stål13.5 "Luftrivare13 33 / 64 "101.5 psi3/16 ", 1/4"4.71 kg19 192 SEK
B76002-00003Stål10 25 / 32 "Luftrivare10 51 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/16"2.78 kg15 797 SEK
B76001-00003Stål9 41 / 64 "Luftrivare9 61 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/32"2.58 kg11 513 SEK
POP -

Nitverktyg

StilModellByggArtikelTypPris (ex moms)
APS15-KITGjuten aluminiumkropp, VanadiumstålhandtagNitverktygssatsProfessionellt nitpaket1 772 SEK
BPS45StålNitverktygKraftig spak5 097 SEK
C61946StålNitverktygManuell för vridhuvud644 SEK
POP -

Käkset, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
DPM400-084CG8YPV127 SEK
POP -

Nitmutssats, Standard, 6/32, 8/32, 10/24 till 1/4 tumstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
PNT110-I-KITAD3CBA3 014 SEK
POP -

Nitverktyg, stålkonstruktion

ModellArtikelPris (ex moms)
60930CG8YPR1 174 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?