POP Luftnitverktyg


Filter
StilModellByggHöjdArtikelLängdMax. TryckNiten Dia.VerktygsviktPris (ex moms)
A
74202-00003
Aluminium10 45 / 64 "Luftnätverktyg10 "90 psiM3, M4, M5, M6, M8, M104.96 kg42 554 SEK
B
76003-00003
Stål13.5 "Luftrivare13 33 / 64 "101.5 psi3/16 ", 1/4"4.71 kg19 192 SEK
B
76002-00003
Stål10 25 / 32 "Luftrivare10 51 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/16"2.78 kg15 797 SEK
B
76001-00003
Stål9 41 / 64 "Luftrivare9 61 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/32"2.58 kg11 513 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?