Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP 74202-00003 Luftnitmutterverktyg | CD2FJX 52VF50

POP 74202-00003 Verktyg för luftnitmutter

Finns i lager
Artikel: CD2FJX Modell: 74202-00003Korsreferens: 52VF50
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
42 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftnätverktyg
CFM per stroke0.12
ByggAluminium
Diameter3.75 "
Höjd10 45 / 64 "
Längd10 "
Max. Tryck90 psi
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Dragningskraft3200 lb.
Niten Dia.M3, M4, M5, M6, M8, M10
Slaglängd1"
Tråd storlekM3, M4, M5, M6, M8, M10
Verktygsvikt4.96 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP 74202-00003 Verktyg för luftnitmutter
42 554 kr /enhet