CHICAGO PNEUMATIC Nitar

CE-certifierade kompositnitar som används för att köra nitar i aluminium och koppar samtidigt som de garanterar maximal användarkomfort genom att minska vibrationer och ljudnivå. Kan producera en dragkraft på upp till 3500 lb

Filter

CHICAGO PNEUMATIC -

Luftrivare

StilModellDiameterDutyHöjdLängdVerktygsviktPris (ex moms)
ACP98841 / 4 "Industri13 "12 13 / 64 "4.20 lb.15 280 SEK
BCP98823 / 16 "Allmänt6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb.3 625 SEK
CCP98833 / 16 "Industri13 "11 51 / 64 "3.20 lb.7 915 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?