CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Luftrivare Industrial 3500 Lb. | AA2VKK 11D002

CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb.

Finns i lager
Artikel: AA2VKK Modell: CP9884Korsreferens: 11D002

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrivare
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM per stroke1
ByggKomposit
Diameter1 / 4 "
DutyIndustri
Höjd13 "
Längd12 13 / 64 "
Max. Tryck90 psi
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Dragningskraft3500 lb.
Verktygsvikt4.20 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.069
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8467191000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Blind Rivet Dia. (3/16 "och 1/4")

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDutyHöjdLängdVerktygsviktPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Luftrivare Industrial 1900 Lb. | AA2VKJ 11D001 CP98833 / 16 "Industri13 "11 51 / 64 "3.20 lb.7 915 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Luftrivare Allmänt 2110 Lb. | AC6DMF 33E885 CP98823 / 16 "Allmänt6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb.3 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Air Riveter Industrial 3500 Lb.
15 280 kr /enhet