Säkerhetsnålar

Filter

DAYTON -

Konisk stift, utvändigt gängad med mutter, friskärande stål, slätt

ModellArtikelPris (ex moms)
U39002.591.0200CH6TJL223 SEK
12

Säkerhetsnålar

Säkerhetssprintar fäster dragsprintar, gaffelsprintar och grindar till ställningar, stödben, bottenplattor, sidofästen eller skyddsräcken. Dessa industriella låsstift och snäppstift skapar spänning genom en lindad eller upprullad tråd för att ge ett positivt lås. Raptor Supplies erbjuder dessa säkerhetsnålar från märken som Fabory, Unitherm, Itw Bee Leitzke och Såg Trax.

Vanliga frågor

Hur fungerar trycknålar?

  • Snäppstift har en fjäder fäst vid stifthuvudet.
  • Ringen vänds för att hålla stiftet på plats när stiftet har satts in i sin matchande komponent.
  • Pinnen kan hållas på plats utan en andra, oberoende sax tack vare denna konstruktion i ett stycke.

Hur mäter man en säkerhetsnål?

  • Säkerhetsnålar mäts på basis av tråddiameter, höjd, effektiv längd och total längd.
  • Tråddiametern mäts genom att helt enkelt mäta stiftets trådtjocklek.
  • Den effektiva längden är det användbara öppna utrymmet för stiftet när det är stängt.

Vilka olika typer av låsstift finns det?

  • Snabbfrigörande spärrstift: Dessa inriktningsstift är gjorda av rostfritt stål och används för att fixera maskindelar och arbetsstycken med en tryckknapp. De har en positiv låsmekanism för att garantera tillförlitlig komponentfästning.
  • Dragstift i metall: De är i huvudsak samma som konventionella stift i metall, men har invändig gängning som möjliggör borttagning av pneumatiskt verktyg. De extraheras med ett specifikt gängat verktyg som fästs i pluggen.
  • Magnetiska Quick-Release Pins: De är idealiska för applikationer som behöver ett positivt stopp. Dessa stift förlitar sig på magnetiska axiella lås istället för kullåsstift för att fixera och koppla ihop olika delar. När låsstiftet väl har satts in i hålet bevarar magneter i handtaget eller greppet den axiella inriktningen och håller låsstiftet på plats. Tappens plana ytor och vinkelräta införingshål ökar retentionskrafterna avsevärt.
  • Clevis Pins: De har ett vinkelrät hål i botten som gör att de kan låsas på plats med hjälp av låssprintar, delade nålar och hårnålssprintar, även om de inte är låssprintar som standard. Med undantag för hårnålssprinten måste majoriteten av saxnålarna tas bort med hjälp av handverktyg som nästång.
  • Hitch Pins: Dessa överdimensionerade gaffelsprintar har ett handtag och används för att koppla ihop två komponenter. Eftersom dessa stift inte är självlåsande är de vanligtvis säkrade med en dragstift eller saxklämma.
  • Lynchstift: Dessa självlåsande stift sätts i änden av en axel eller axel korsvis. De förhindrar effektivt att delar lossnar från axeln. Dessa är ofta gjorda av högkolhaltigt stål eller rostfritt stål.
  • Inriktningsstift: De används med fixturer och jiggar, och används för att rikta in arbetsplatsen med arbetshållaren eller för placering i förhållande till avtagbara arbetshållardelar.

Kan du spackla över gipsankare?

  • Med hjälp av en spackel kan du fylla hål med spacklingpasta efter att ha tagit bort väggankare.
  • Jämna till hålen så att de är plana med väggen.
  • Torka av och slipa dem lätt för att göra området slätt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?